Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION EG0820112 Svinghjul 1200 Lb. 8 D x 2 tommer | AA7ZEA 16V303

ALBION EG0820112 Svinghjul 1200 Lb. 8 D x 2 tommer

På lager
Vare: AA7ZEA Modell: EG0820112Kryssreferanse: 16V303

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
417NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.1/2 ", 3/4"
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeSvart
Kjernematerialepolypropylen
durometer90 Shore A
Passer til aksel1 / 2 "
Navlengde2.187 "
Navbredde2-3 / 16 "
Lastevurdering1200 lb.
Ikke-merkingJa
Motstandsdyktig motVann, olje, kjemikalier, de fleste syrer
NøkkelringbøssingInkludert
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeBlå
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingHjuldiameterPris
ALBION EG0520112 Svinghjul 900 Lb. 5 D x 2 tommer | AA7ZDY 16V301 EG0520112300 til 999 lb.900 lb.5"250NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION EG0820112 Svinghjul 1200 Lb. 8 D x 2 tommer
417NOK / enhet