FERNCO Fleksible koblinger


Fernco fleksible koblinger er produsert for å koble korrugerte polyetylen dreneringsrør til PVC-rør. Disse koblingene som er enkle å installere, er ideelle for kloakk, avløp, avløp og ventilasjonsrør.

filtre
Båndmateriale: 300 rustfritt stål , Kroppsmateriale: Elastomer PVC , Maks. Press: 4.3 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , Motstandsdyktig mot: Kjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser
StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris (eks. mva)
A
1070-66
6 "x 6"6-53/64" x 6-33/64"5 59 / 64 "780NOK
B
1070-88
8 "x 8"9-49/64" x 8-27/64"5 45 / 64 "1 087 NOK

Fleksible koblinger

Fernco fleksible koblinger er designet for å koble korrugerte polyetylen dreneringsrør til PVC-rør. Disse fleksible koblingene har lett, men slitesterk elastomer polyvinylkloridkonstruksjon for å håndtere trykk på opptil 4.3 PSI og et rustfritt stålbånd for å gi lekkasjesikker drift. De er ideelle for drenerings- og vanningssystemer og gir motstand mot kjemikalier, soppvekst, kloakkgasser og UV-stråler. Disse fleksible koblingene er tilgjengelige for 6 x 6 tommer og 8 x 8 tommer rørstørrelser Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Dimensjonsfleksibiliteten til Fernco-koblinger sikrer lekkasjesikre rørtetninger for å forhindre infiltrasjon og eksfiltrering.
  • Disse koblingene kan koble sammen rør av forskjellige størrelser og materialer raskt og enkelt.
  • De har rustfrie stålklemmer for å forhindre korrosjon og er laget av tøff elastomert polyvinylklorid (PVC) for å motstå skader forårsaket av kjemikalier, ultrafiolette stråler, sopp og kloakkgasser.

Standarder og godkjenninger

  • ASTM D5926
  • CL-173
  • CSA B602

Ofte Stilte Spørsmål

Tåler disse koblingene ekstreme temperaturer?

Fernco fleksible koblinger har et driftstemperaturområde på -30 til 140 grader Fahrenheit.

Hvilket materiale brukes til å lage bånd av disse koblingene?

Fernco bruker 300 rustfritt stål for å lage bånd i disse koblingene for å gi høy korrosjonsmotstand og tåle høye temperaturer.

Hvordan installerer jeg disse koblingene?

  • Løsne de rustfrie stålklemmene.
  • Skyv den fleksible koblingen over tuppendene på de to rørene.
  • Stram klemmene til 60 lb-tommers dreiemoment.
  • Utfør en trykktest før du skjuler skjøten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?