Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FERNCO 1070-88 Fleksibel kobling 5-45 / 64 tommers lengde | AC9KTL 3HDD3

FERNCO 1070-88 Fleksibel kobling 5-45/64 tommers lengde

På lager
Vare: AC9KTL Modell: 1070-88Kryssreferanse: 3HDD3
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
1 134 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
bånd Materiale300 rustfritt stål
Body MaterialElastomer PVC
For rørstørrelse8 "x 8"
Inne i Dia.9-49/64" x 8-27/64"
Lengde5 45 / 64 "
Maks. Press4.3 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Motstandsdyktig motKjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris
FERNCO 1070-66 Fleksibel kobling 5-59 / 64 tommers lengde | AC9KTK 3HDD2 1070-666 "x 6"6-53/64" x 6-33/64"5 59 / 64 "819NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERNCO 1070-88 Fleksibel kobling 5-45/64 tommers lengde
1 134 NOK / enhet