DAYTON Belagte / ubelagte kabler


filtre
Beleggningsmateriale: Klar vinyl , Utvendig Dia.: 5 / 16 "
StilModellKabelstørrelseLengdeMaterialeStrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
33RF61
1 / 4 "500ft.302 / 304 rustfritt stål7 x 191280 lb.24 959 NOK
A
33RF66
3 / 16 "250ft.302 / 304 rustfritt stål7 x 19740 lb.6 960 NOK
B
33RH22
5 / 16 "250ft.304 rustfritt stål7 x 191800 kg12 688 NOK
B
33RH17
5 / 16 "250ft.304 rustfritt stål1 x 192500 lb.15 525 NOK
C
33RH67
5 / 16 "50ft.Galvanisert stål7 x 191960 lb.957NOK
C
33RH66
5 / 16 "250ft.Galvanisert stål7 x 191960 lb.4 207 NOK

Belagte / ubelagte kabler

Dayton-kabler er ideelle for bruk med manuelle eller elektriske vinsjer for å trekke/løfte tung last i horisontal retning. Disse enhetene er laget av 302 / 304 rustfritt stål eller galvanisert stål for holdbarhet og utmerket korrosjonsbestandighet. Utvalgte modeller er beskyttet av en klar / oransje vinyljakke, som tilbyr fleksibilitet og slitestyrke og gjør dem også enkle å håndtere. Velg fra et omfattende utvalg av disse kablene, tilgjengelig i lengder fra 50 til 500 fot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?