Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 33RH67 kabel 5/16 tommer 50 fot 7 x 19 stål | AG3PHN

DAYTON 33RH67 kabel 5/16 tommer 50 fot 7 x 19 stål

På lager
Vare: AG3PHN Modell: 33RH67
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
1 062 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel
Kabelstørrelse5 / 16 "
Lengde50ft.
MaterialeGalvanisert stål
Strandtype7 x 19
Arbeidsbelastningsgrense1960 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.726
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)21.79
Skipets bredde (cm)21.79
HS kode7312103074

Produktdetaljer:

    • Bestrøket / ubestrøket (ubestrøket)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseLengdeMaterialeStrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris
DAYTON 33RF61 Kabel 5/16 tommers diameter 500 fot 7 x 19 Ss | AG3PCD 33RF611 / 4 "500ft.302 / 304 rustfritt stål7 x 191280 lb.27 702 NOK
DAYTON 33RF66 Kabel 5/16 Tommer Diameter 250 Fot 7 x 19 Vinyl | AG3PCJ 33RF663 / 16 "250ft.302 / 304 rustfritt stål7 x 19740 lb.7 725 NOK
DAYTON 33RH17 kabel 5/16 tommer 250 fot 1 x 19 rustfritt stål | AG3PGT 33RH175 / 16 "250ft.304 rustfritt stål1 x 192500 lb.17 231 NOK
DAYTON 33RH22 kabel 5/16 tommer 250 fot 7 x 19 rustfritt stål | AG3PGU 33RH225 / 16 "250ft.304 rustfritt stål7 x 191800 kg14 083 NOK
DAYTON 33RH66 kabel 5/16 tommer 250 fot 7 x 19 stål | AG3PHM 33RH665 / 16 "250ft.Galvanisert stål7 x 191960 lb.4 670 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33RH67 kabel 5/16 tommer 50 fot 7 x 19 stål
1 062 NOK / enhet