DAYTON 33RH17 kabel 5/16 tommer 250 fot 1 x 19 rustfritt stål | AG3PGT

DAYTON 33RH17 kabel 5/16 tommer 250 fot 1 x 19 rustfritt stål

På lager
Vare: AG3PGT Modell: 33RH17

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 525 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel
Kabelstørrelse5 / 16 "
Lengde250ft.
Materiale304 rustfritt stål
Spolebredde7-7 / 8 "
Strandtype1 x 19
Arbeidsbelastningsgrense2500 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2
Skipets høyde (cm)19.99
Skipets lengde (cm)35
Skipets bredde (cm)26.01
HS kode7312101070

Produktdetaljer:

    • Bestrøket / ubestrøket (ubestrøket)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseLengdeMaterialeStrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris
DAYTON 33RF61 Kabel 5/16 tommers diameter 500 fot 7 x 19 Ss | AG3PCD 33RF611 / 4 "500ft.302 / 304 rustfritt stål7 x 191280 lb.24 959 NOK
DAYTON 33RF66 Kabel 5/16 Tommer Diameter 250 Fot 7 x 19 Vinyl | AG3PCJ 33RF663 / 16 "250ft.302 / 304 rustfritt stål7 x 19740 lb.6 960 NOK
DAYTON 33RH22 kabel 5/16 tommer 250 fot 7 x 19 rustfritt stål | AG3PGU 33RH225 / 16 "250ft.304 rustfritt stål7 x 191800 kg12 688 NOK
DAYTON 33RH66 kabel 5/16 tommer 250 fot 7 x 19 stål | AG3PHM 33RH665 / 16 "250ft.Galvanisert stål7 x 191960 lb.4 207 NOK
DAYTON 33RH67 kabel 5/16 tommer 50 fot 7 x 19 stål | AG3PHN 33RH675 / 16 "50ft.Galvanisert stål7 x 191960 lb.957NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33RH17 kabel 5/16 tommer 250 fot 1 x 19 rustfritt stål
15 525 NOK / enhet