DAYTON 33RH22 kabel 5/16 tommer 250 fot 7 x 19 rustfritt stål | AG3PGU

DAYTON 33RH22 kabel 5/16 tommer 250 fot 7 x 19 rustfritt stål

På lager
Vare: AG3PGU Modell: 33RH22

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel
Kabelstørrelse5 / 16 "
Lengde250ft.
Materiale304 rustfritt stål
Spolebredde6-1 / 4 "
Strandtype7 x 19
Arbeidsbelastningsgrense1800 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.455
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)30
Skipets bredde (cm)18.01
HS kode7312101070

Produktdetaljer:

    • Bestrøket / ubestrøket (ubestrøket)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseLengdeMaterialeStrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris
DAYTON 33RF61 Kabel 5/16 tommers diameter 500 fot 7 x 19 Ss | AG3PCD 33RF611 / 4 "500ft.302 / 304 rustfritt stål7 x 191280 lb.27 702 NOK
DAYTON 33RF66 Kabel 5/16 Tommer Diameter 250 Fot 7 x 19 Vinyl | AG3PCJ 33RF663 / 16 "250ft.302 / 304 rustfritt stål7 x 19740 lb.7 725 NOK
DAYTON 33RH17 kabel 5/16 tommer 250 fot 1 x 19 rustfritt stål | AG3PGT 33RH175 / 16 "250ft.304 rustfritt stål1 x 192500 lb.17 231 NOK
DAYTON 33RH66 kabel 5/16 tommer 250 fot 7 x 19 stål | AG3PHM 33RH665 / 16 "250ft.Galvanisert stål7 x 191960 lb.4 670 NOK
DAYTON 33RH67 kabel 5/16 tommer 50 fot 7 x 19 stål | AG3PHN 33RH675 / 16 "50ft.Galvanisert stål7 x 191960 lb.1 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33RH22 kabel 5/16 tommer 250 fot 7 x 19 rustfritt stål
14 083 NOK / enhet