Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 13E396 Digital Panel Mount Ntc -58 Til 158 | AA4UFV

APPROVED VENDOR 13E396 Digital Panel Mount Ntc -58 Til 158

På lager
Vare: AA4UFV Modell: 13E396

Få tak i det Mai 6, mandag
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
652NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigitalt panelmontert termometer
Nøyaktighet+/- 1.8 grader F ved -4 grader til 86 grader F, utenfor området +/- 3.6 (2C)
Tilfellet MaterialSvart ABS
Vise3-sifret LCD-skjerm
Høyde1 x 4
Lens Materialpolykarbonat
Linjelengde36 "
LinjematerialeStainless Steel 304
Monteringoverflaten
StrømkildeSolar med batteribackup (AAA-batteri selges separat)
Responstid1 sek.
Sensor Dia.1-1 / 4 "
Sensor Lengde1-1 / 4 "
Sensor TypeNTC termistor
Temp. Område-58 grader til 158 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStrømkildeNøyaktighetTilfellet MaterialTemp. OmrådeBreddeViseHøydeLens MaterialPris
GODKJENT LEVERANDØR 13E395 Digital Panel Mount Ntc -58 Til 158 | AA4UFU 13E395Solar med batteribackup (AAA-batteri selges separat)+/- 1.8 grader F ved -4 grader til 86 grader F, utenfor området +/- 3.6 (2C)Svart ABS-58 grader til 158 grader-3-sifret LCD-skjerm1 x 4polykarbonat639NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13E397 Digital Panel Mount Ntc -58 Til 158 | AA4UFW 13E397Solar med batteribackup (AAA-batteri selges separat)+/- 1.8 grader F ved -4 grader til 86 grader F, utenfor området +/- 3.6 (2C)Svart ABS-58 grader til 158 grader4"3-sifret LCD-skjerm1"polykarbonat580NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13E398 Digital Panel Mount Ntc -58 Til 158 | AA4UFX 13E398Solar med batteribackup (AAA-batteri selges separat)+/- 1.8 grader F ved -4 grader til 86 grader F, utenfor området +/- 3.6 (2C)Hvit ABS-58 grader til 158 grader-3-sifret LCD-skjerm1 x 4polykarbonat639NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1EPF3 Digital Panel Mount Ntc -40 Til 120 | AA9QVB 1EPF31.5 V se batteri+/- 2 grader F fra -4 grader til 77 grader F eller +/- 4 grader FRustfritt stål-40 grader til 120 grader2.95 "LCD2"Høy effekt plast1 141 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1EPF4 Digital Panel Mount Ntc -40 Til 120 | AA9QVC 1EPF41.5 V se batteri+/- 2 grader F fra -4 grader til 77 grader F eller +/- 4 grader FRustfritt stål-40 grader til 120 grader3.5 "LCD2"Høy effekt plast1 174 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 13E396 Digital Panel Mount Ntc -58 Til 158
652NOK / enhet