BOSTON GEAR N-serien, stålsporutstyr


filtre
Aldersgruppe: Voksen , Funksjon: Overfører bevegelse og kraft mellom parallelle aksler, minimerer tilbakeslag for å utføre jevn og stille drift, tett konsentrisitet mellom boring, stigningsdiameter og ytre diameter forenkler gjenboringsmodifikasjoner , Kjønn: Unisex , Keyway: none
StilModellTotal lengdeBore Dia.FARGETonehøydePitch Dia.StørrelseAnsiktsbreddeNav Dia.Pris (eks. mva)
A
NB18B
0.94 "0.5 "Sølv161.125 "1 / 2 "0.5 "0.94 "659NOK
A
NB12 B
0.94 "0.375 "Sølv160.75 "1 / 2 "0.5 "0.56 "429NOK
A
NB24B
0.94 "0.5 "-161.5 "-0.5 "1.19 "720NOK
A
NB16B
0.94 "0.5 "grå161"0.5 "0.5 "0.81 "523NOK
A
NB20B
0.94 "0.5 "Grå161.25 "0.5 "0.5 "0.95 "559NOK
A
NA12B
0.755 "0.313 "-200.6 "-0.375 "0.45 "416NOK
A
NA32
0.875 "0.375 "-201.6 "-0.375 "1.31 "716NOK
A
NB40A
1"0.5 "-162.5 "-0.5 "1.69 "1 156 NOK
A
NB48A
1"0.5 "-163"-0.5 "2.19 "1 362 NOK
A
NB30B
1"0.5 "Grå161.875 "0.5 "0.5 "1.56 "876NOK
A
NB32
1"0.5 "-162"-0.5 "1.69 "1 038 NOK
A
ND48
1.5 "0.75 "grå124"0.75 "0.75 "1.75 "1 837 NOK
A
ND18 B
1.25 "0.625 "Sølv121.5 "3 / 4 "0.75 "1.14 "780NOK
A
ND24 B
1.25 "0.625 "-122"-0.75 "1.64 "1 028 NOK
A
ND20 B
1.25 "0.625 "Sølv121.667 "3 / 4 "0.75 "1.31 "836NOK
A
ND16 B
1.25 "0.625 "-121.333 "-0.75 "0.98 "702NOK
A
ND12 B
1.25 "0.5 "-121"-0.75 "0.75 "627NOK
A
NF40
1.88 "0.875 "-104"-1"2.13 "2 061 NOK
A
NF48
1.88 "0.875 "-104.8 "-1"2.13 "2 915 NOK
A
NF30A
1.88 "0.75 "-103"-1"2.02 "1 730 NOK
A
ND30
1.380 "0.625 "-122.5 "-0.75 "2.14 "1 006 NOK
A
ND32A
1.380 "0.625 "-122.667 "-0.75 "1.92 "1 159 NOK
A
NF24 B
1.630 "0.75 "-102.4 "-1"2.02 "1 380 NOK
A
NF14 B
1.630 "0.625 "-101.4 "-1"1.02 "354NOK
A
NF16 B
1.630 "0.75 "-101.6 "-1"1.2 "1 001 NOK
A
NF18 B
1.630 "0.75 "-101.8 "-1"1.41 "1 087 NOK
A
NF20 B
1.630 "0.75 "-102"-1"1.61 "1 084 NOK
A
NF12 B
1.630 "0.625 "-101.2 "-1"0.92 "768NOK
A
NH18 B
2"0.875 "-82.25 "-1.25 "1.8 "1 662 NOK
A
NH14 B
2"0.75 "-81.75 "-1.25 "1.3 "1 229 NOK
A
NH24A
2.13 "0.875 "-83"-1.25 "2.06 "2 178 NOK
A
NH32A
2.13 "1"-84"-1.25 "3"2 836 NOK
A
NJ24A
2.380 "1.125 "Sølv64"1 1 / 2 "1.5 "3"2 966 NOK
A
NJ12 B
2.380 "1"-62"-1.5 "1.44 "1 346 NOK
A
NJ18 B
2.380 "1"-63"-1.5 "2.45 "2 093 NOK
A
NJ30A
2.380 "1.125 "Grå65"5"1.5 "4"3 763 NOK
A
NJ16 B
2.380 "1"-62.667 "-1.5 "2.13 "1 836 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?