Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTON GEAR NF30A Spur Gear, 10 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Pressure Angle, 30 Teeth, Steel | AB2CME 1L979

BOSTON GEAR NF30A Spur Gear, 10 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Trykkvinkel, 30 tenner, stål

På lager
Vare: AB2CME Modell: NF30AKryssreferanse: 1L979
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
1 763 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpurgear
Bore Dia.0.75 "
Ansiktsbredde1"
FunksjonOverfører bevegelse og kraft mellom parallelle aksler, minimerer tilbakeslag for å utføre jevn og stille drift, tett konsentrisitet mellom boring, stigningsdiameter og ytre diameter forenkler gjenboringsmodifikasjoner
Nav Dia.2.02 "
Navprojeksjon (in.)0.88
Keywaynone
MaterialeStål
Antall tenner30
Utenfor Dia.3.2 "
Total lengde1.88 "
Tonehøyde10
Pitch Dia.3"
Trykkvinkel (grader)14 1 / 2
SetsskrueIkke Inkludert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8483409000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBore Dia.FARGETonehøydePitch Dia.StørrelseAnsiktsbreddeNav Dia.Pris
BOSTON GEAR NA12B Spur Gear, 20 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Trykkvinkel, 12 tenner, stål | AB2CLC 1L948 NA12B0.755 "0.313 "-200.6 "-0.375 "0.45 "416NOK
BOSTON GEAR NA32 Spur Gear, 20 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Trykkvinkel, 32 tenner, stål | AB2CLD 1L952 NA320.875 "0.375 "-201.6 "-0.375 "1.31 "716NOK
BOSTON GEAR NB12 B Gear Spur 16 Pitch | AB2CLE 1L954 NB12 B0.94 "0.375 "Sølv160.75 "1 / 2 "0.5 "0.56 "429NOK
BOSTON GEAR NB16B Spur Gear, 16 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Trykkvinkel, 16 tenner, stål | AB2CLF 1L956 NB16B0.94 "0.5 "grå161"0.5 "0.5 "0.81 "523NOK
BOSTON GEAR NB18B Spur Gear, 16 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Trykkvinkel, 18 tenner, stål | AB2CLG 1L957 NB18B0.94 "0.5 "Sølv161.125 "1 / 2 "0.5 "0.94 "659NOK
BOSTON GEAR NB20B Spur Gear, 16 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Trykkvinkel, 20 tenner, stål | AB2CLH 1L958 NB20B0.94 "0.5 "Grå161.25 "0.5 "0.5 "0.95 "559NOK
BOSTON GEAR NB24B Spur Gear, 16 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Trykkvinkel, 24 tenner, stål | AB2CLJ 1L959 NB24B0.94 "0.5 "-161.5 "-0.5 "1.19 "720NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTON GEAR NF30A Spur Gear, 10 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Trykkvinkel, 30 tenner, stål
1 763 NOK / enhet