Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1EPF3 Digital Panel Mount Ntc -40 Til 120 | AA9QVB

APPROVED VENDOR 1EPF3 Digital Panel Mount Ntc -40 Til 120

På lager
Vare: AA9QVB Modell: 1EPF3
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
1 141 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigitalt panelmontert termometer
Nøyaktighet+/- 2 grader F fra -4 grader til 77 grader F eller +/- 4 grader F
Tilfellet MaterialRustfritt stål
Dybde1"
ViseLCD
Høyde2"
Lens MaterialHøy effekt plast
Linjelengde39 "
LinjematerialePVC
MonteringFrontflens
Strømkilde1.5 V se batteri
Responstid1 sek.
Sensor Dia.1 / 4 "
Sensor Lengde1"
SensormaterialeKobber med nikkelbelegg
Sensor TypeNTC termistor
Temp. Område-40 grader til 120 grader
Bredde2.95 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStrømkildeNøyaktighetTilfellet MaterialTemp. OmrådeBreddeViseHøydeLens MaterialPris
GODKJENT LEVERANDØR 13E395 Digital Panel Mount Ntc -58 Til 158 | AA4UFU 13E395Solar med batteribackup (AAA-batteri selges separat)+/- 1.8 grader F ved -4 grader til 86 grader F, utenfor området +/- 3.6 (2C)Svart ABS-58 grader til 158 grader-3-sifret LCD-skjerm1 x 4polykarbonat639NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13E396 Digital Panel Mount Ntc -58 Til 158 | AA4UFV 13E396Solar med batteribackup (AAA-batteri selges separat)+/- 1.8 grader F ved -4 grader til 86 grader F, utenfor området +/- 3.6 (2C)Svart ABS-58 grader til 158 grader-3-sifret LCD-skjerm1 x 4polykarbonat652NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13E397 Digital Panel Mount Ntc -58 Til 158 | AA4UFW 13E397Solar med batteribackup (AAA-batteri selges separat)+/- 1.8 grader F ved -4 grader til 86 grader F, utenfor området +/- 3.6 (2C)Svart ABS-58 grader til 158 grader4"3-sifret LCD-skjerm1"polykarbonat580NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13E398 Digital Panel Mount Ntc -58 Til 158 | AA4UFX 13E398Solar med batteribackup (AAA-batteri selges separat)+/- 1.8 grader F ved -4 grader til 86 grader F, utenfor området +/- 3.6 (2C)Hvit ABS-58 grader til 158 grader-3-sifret LCD-skjerm1 x 4polykarbonat639NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1EPF4 Digital Panel Mount Ntc -40 Til 120 | AA9QVC 1EPF41.5 V se batteri+/- 2 grader F fra -4 grader til 77 grader F eller +/- 4 grader FRustfritt stål-40 grader til 120 grader3.5 "LCD2"Høy effekt plast1 174 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1EPF3 Digital Panel Mount Ntc -40 Til 120
1 141 NOK / enhet