TB WOODS AR15 AR Form Flex Coupling, 15 Størrelse, 1575 lbs.-in. Dreiemoment, 6700 rpm | CE6DTA

TB WOODS AR15 AR Form Flex Coupling, 15 Størrelse, 1575 lbs.-in. Dreiemoment, 6700 rpm

Vare: CE6DTA Modell: AR15
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
Vinkelfeil1 grader
Koblingsstørrelse15
Dimensjon A3.65 "
Dimensjon B2.58 "
Dimensjon D0.32 "
Dimensjon F1.13 "
Dimensjon H2"
Dimensjon J0.88 "
Free End Float +/-0.021 "
HP -vurdering @ 100 RPM2.5 hk
Treghet4.62 lbs.-sq. ft.
Maks. Vinkeljustering1 grader / skivepakke
Maks. Kjede1 3/4" , 1.38"
Maks. Effektmoment3150 XNUMX lb-in
Maks. RPM6700 RPM
Peak O / L Moment3150 XNUMX lbs.-in.
ProdukttypeAR
Nominell dreiemoment1575 XNUMX lbs.-in.
Vekt2.98 kg

Produktvarianter

ProduktModellFree End Float +/-KoblingsstørrelseDimensjon ATreghetMaks. KjedeMaks. RPMPeak O / L MomentVektPris
TB WOODS AR10 AR Form Flex Coupling, 10 Størrelse, 800 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | CE6DRZ AR100.02 "103.19 "2.35 lbs.-sq. ft.1 1/4" , 1.63"7500 RPM1600 XNUMX lbs.-in.1.96 lbs.-
RFQ
TB WOODS AR20 AR Form Flex Coupling, 20 Størrelse, 2200 lbs.-in. Dreiemoment, 6200 rpm | CE6DTB AR200.027 "204.08 "7.48 lbs.-sq. ft.1.69 ", 2.13"6200 RPM4400 XNUMX lbs.-in.4.07 lbs.-
RFQ
TB WOODS AR25 AR Form Flex Coupling, 25 Størrelse, 3800 lbs.-in. Dreiemoment, 5500 rpm | CE6DTC AR250.03 "254.95 "20.4 lbs.-sq. ft.2 ", 2.56"5500 RPM7600 XNUMX lbs.-in.7.01 lbs.-
RFQ
TB WOODS AR30 AR Form Flex Coupling, 30 Størrelse, 6930 lbs.-in. Dreiemoment, 5000 rpm | CE6DTD AR300.032 "305.63 "41.5 lbs.-sq. ft.2.38 ", 2.88"5000 RPM13860 XNUMX lbs.-in.10.8 kg-
RFQ
TB WOODS AR35 AR Form Flex Coupling, 35 Størrelse, 11340 lbs.-in. Dreiemoment, 4400 rpm | CE6DTE AR350.042 "356.63 "88.3 lbs.-sq. ft.2.94 ", 3 3/4"4400 RPM22680 XNUMX lbs.-in.17.2 kg-
RFQ
TB WOODS AR5 AR Form Flex Coupling, 5 størrelse, 300 lbs.in. Dreiemoment, 8500 rpm | CE6DTF AR50.015 "52.65 "0.96 lbs.-sq. ft.0.88 ", 1.19"8500 RPM600 XNUMX lbs.-in.1.24 lbs.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS AR15 AR Form Flex Coupling, 15 Størrelse, 1575 lbs.-in. Dreiemoment, 6700 rpm