SQUARE D MGL-serien støpte koffertbrytere


filtre
AC-spenningsvurdering: 600 VAC , effektbrytertype: standard , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Dybde: 8.1 " , Rammestørrelse: M , Høyde: 12.9 " , Maks. Ledningsstørrelse: 500 kcmil , Min. Ledningsstørrelse: 3/0 AWG , Montering: Lug In / Lug Out , Antall poler: 3 , Fase: 3 , Terminaltilkobling: Boks Lug , Reisetype: elektronisk , Bredde: 8.3 "
StilModellampsPris (eks. mva)
A
MGL36300
300149 794 NOK
A
MGL36350
350124 565 NOK
A
MGL36400
400122 340 NOK
A
MGL36450
450122 988 NOK
A
MGL36500
500131 725 NOK
A
MGL36600
600127 561 NOK
A
MGL36700
700164 632 NOK
A
MGL36800
800163 953 NOK

MGL-serien støpte koffertbrytere

Square D MGL-seriens effektbrytere beskytter industrielle maskiner og utstyr mot skader forårsaket av kortslutning og overbelastning. De har en programmerbar elektronisk utløsning for langtids-, korttids- og øyeblikkelig utløsning og et solid-state-beskyttelsessystem for elektronisk kontroll av strømstrømmen. De er utstyrt med lednings- og lastsideklemmer for å sikre enkel ledning og maksimal ledningsevne. MGL-seriens effektbrytere er tilgjengelige i M-rammestørrelse på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?