SQUARE D MGL36350 effektbryter 350a 3p 600vac Boksluke | AG7FTH 6NGY6

SQUARE D MGL36350 effektbryter 350a 3p 600vac bokslokk

På lager
Vare: AG7FTH Modell: MGL36350Kryssreferanse: 6NGY6

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

116 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps350
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde8.1 "
RammestørrelseM
Høyde12.9 "
Turinnstilling for høyforsterker3500A
Turinnstilling for lavforsterker700A
Maks. AIR-vurdering18kA
Maks. Ledningsstørrelse500 kcmil
Min. Ledningsstørrelse3/0 AWG
MonteringLug In / Lug Out
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingCBA
TerminalforbindelseBoks Lug
Reisetypeelektronisk
Bredde8.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D MGL36300 kretsbryter 300a 3p 600vac Box Lug | AG7FTG 6NGY5 MGL3630030089 051 NOK
SQUARE D MGL36400 kretsbryter 400a 3p 600vac Box Lug | AG7FTJ 6NGY7 MGL3640040089 051 NOK
SQUARE D MGL36450 effektbryter 450a 3p 600vac Boksluke | AG7FTK 6NGY8 MGL36450450127 371 NOK
SQUARE D MGL36500 kretsbryter 500a 3p 600vac Box Lug | AG7FTL 6NGY9 MGL3650050089 051 NOK
SQUARE D MGL36600 effektbryter 600a 3p 600vac Boksluke | AG7FTM 6NGZ0 MGL3660060089 051 NOK
SQUARE D MGL36700 kretsbryter 700a 3p 600vac Box Lug | AG7FTN 6NGZ1 MGL36700700152 898 NOK
SQUARE D MGL36800 Strømbryter for støpt kasse, boksfeste, 800 A, 600 VAC, 3 P | AG7FTP 6NGZ2 MGL36800800103 278 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D MGL36350 effektbryter 350a 3p 600vac bokslokk
116 184 NOK / enhet