SQUARE D MGL36800 Strømbryter for støpt kasse, boksfeste, 800 A, 600 VAC, 3 P | AG7FTP 6NGZ2

SQUARE D MGL36800 strømbryter, boks, 800 A, 600 VAC, 3 P

På lager
Vare: AG7FTP Modell: MGL36800Kryssreferanse: 6NGZ2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

163 953 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps800
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde8.1 "
RammestørrelseM
Høyde12.9 "
Turinnstilling for høyforsterker8000A
Turinnstilling for lavforsterker1600A
Maks. AIR-vurdering18kA
Maks. Ledningsstørrelse500 kcmil
Min. Ledningsstørrelse3/0 AWG
MonteringLug In / Lug Out
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseBoks Lug
Reisetypeelektronisk
Bredde8.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.005
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (justerbar)
    • Square D MGL36800 er en M-serie støpt koffertbryter designet for bruk med I-Line paneler for å gi solid state-beskyttelse mot overbelastning eller kortslutning.
    • Den har en nominell strømverdi på 800 A og bryteevne på henholdsvis 65 kA, 35 kA og 18 kA ved 240, 480 og 600 VAC-konfigurasjoner.
    • Denne UL-listede Square D-bryteren har en elektronisk utkoblingsenhet og en tilkoblingsterminalforbindelse med inn / ut-montering.

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D MGL36300 kretsbryter 300a 3p 600vac Box Lug | AG7FTG 6NGY5 MGL36300300149 794 NOK
SQUARE D MGL36350 effektbryter 350a 3p 600vac Boksluke | AG7FTH 6NGY6 MGL36350350124 565 NOK
SQUARE D MGL36400 kretsbryter 400a 3p 600vac Box Lug | AG7FTJ 6NGY7 MGL36400400122 340 NOK
SQUARE D MGL36450 effektbryter 450a 3p 600vac Boksluke | AG7FTK 6NGY8 MGL36450450122 988 NOK
SQUARE D MGL36500 kretsbryter 500a 3p 600vac Box Lug | AG7FTL 6NGY9 MGL36500500131 725 NOK
SQUARE D MGL36600 effektbryter 600a 3p 600vac Boksluke | AG7FTM 6NGZ0 MGL36600600127 561 NOK
SQUARE D MGL36700 kretsbryter 700a 3p 600vac Box Lug | AG7FTN 6NGZ1 MGL36700700164 632 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D MGL36800 strømbryter, boks, 800 A, 600 VAC, 3 P
163 953 NOK / enhet