EXTECH Klemmemålere


filtre
Auto Power Off: Ja , Datahold: Ja , Minne: Min./Maks. , Spesielle funksjoner: NCV-detektor, innebygd lommelykt, relativ modus , Garanti: 1 år.
StilModellDrifts Temp.BatteritypeKalibreringssertifikatSikkerhetsvurderingTemp. OmrådeKalibreringsfrekvenstellerVisePris (eks. mva)
A
380942
-AA-KAT III 300V--4000-6 144 NOK
B
380950
-AAA----4000LCD2 048 NOK
C
380942-NIST
4 grader til 122 grader F (-10 grader til 50 grader C)AANISTKAT III 300V-60 Hz4000LCD6 738 NOK
D
380941-NIST
4 til 122 grader FAANISTKAT III 300V-60 Hz4000LCD4 666 NOK
E
380947
4 til 122 grader FAA-KAT III 300V-50 til 60 Hz4000LCD4 915 NOK
D
380941
14 til 122 grader FAA-KAT III 300V-40 til 400 Hz4000LCD4 670 NOK
F
EX623
14 til 122 grader F9V-KAT III 600V-58 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm3 648 NOK
G
EX613
14 til 122 grader F9V-KAT III 600V-58 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm2 484 NOK
H
MA63
32 grader til 104 grader FAAATilgjengelig separatKAT III 300V-50 / 60 Hz6000Bakbelyst LCD-skjerm4 609 NOK
I
MA260
32 grader til 122 grader FAAANeiCat IV 600V-50 / 60 Hz9999Bakbelyst LCD-skjerm1 775 NOK
J
MA443-NIST
32 grader til 122 grader FAAANISTKATT III-600V-40 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz4000LCD2 477 NOK
K
MA140
32 grader til 122 grader FLR44Tilgjengelig separatKAT III 600V-50 til 60 Hz6000LCD1 461 NOK
L
EX655
32 grader til 122 grader FAAANeiKAT III 600V-40 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz6000Bakbelyst LCD-skjerm2 604 NOK
J
MA443
32 grader til 122 grader FAAANeiKATT III-600V-40 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz4000LCD1 273 NOK
M
EX655-NIST
32 grader til 122 grader FAAANISTKATT III-600V-40 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz6000LCD4 210 NOK
N
MA120
32 til 86 grader FAAA-KAT III 300V-50 til 60 Hz2000Bakbelyst LCD-skjerm1 248 NOK
O
MA440
32 til 122 ° FAAATilgjengelig separatKAT III 600V-50 Hz til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm949NOK
RFQ
P
380926
32 til 122 grader F9V-Cat IV 600V-50 til 60 Hz5000bakgrunnsbelyst4 069 NOK
Q
MA1500
32 til 122 grader F9V-Cat IV 600V-148 grader til 1832 grader F (-100 grader til 1000 grader C)50 til 60 Hz4000/40,000LCD2 928 NOK
Q
MA1500-NIST
32 til 122 grader F9VNISTCat IV 600V-148 grader til 1832 grader F (-100 grader til 1000 grader C)50 til 60 Hz4000/40,000LCD4 249 NOK
P
380926-NIST
32 til 122 grader F9VNISTCat IV 600V-60 Hz5000LCD5 011 NOK
R
EX830
41 til 104 grader F9V-KAT III 600V-4 grader til 1400 grader F50 til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm3 285 NOK
S
EX810
41 til 104 grader F9V-KAT III 600V-58 grader til 518 grader F (-50 grader til 270 grader C)50 til 60 Hz4000bakgrunnsbelyst2 338 NOK
T
EX840
41 til 104 grader F9V-Cat IV 600V-4 grader til 1400 grader F (-20 grader til 760 grader C)50 til 60 Hz4000bakgrunnsbelyst4 208 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?