Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH MA140 klemmemeter 0.8 tommers kjeve 300MCM LCD | AH9QQW 40ZJ86

EXTECH MA140 Clamp Meter 0.8 Tommers Jaw 300MCM LCD

På lager
Vare: AH9QQW Modell: MA140Kryssreferanse: 40ZJ86
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
1 461 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClamp Meter
AC Strømnøyaktighet+ /-1.5%
AC-responsTRMS
Hørbar kontinuitetNei
Automatisk avslåingJa
BatteritypeLR44
KalibreringssertifikatTilgjengelig separat
Kalibreringsfrekvens50 til 60 Hz
Klemmemåler kjevestilKlem på
teller6000
DataholdJa
ViseLCD
Kjeve kapasitet13 / 16 "
Maks. AC-forsterkere300
Maks. Dirigentstørrelse300 MCM
Drifts Temp.32 grader til 122 grader F
Peak HoldNei
SikkerhetsvurderingKAT III 600V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)16
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Søylediagram: Nei
    • Digital / Analog: Digital
    • Automatisk rangering: Ja
    • Inrush: Ja
    • Diodetest: Nei
    • Berøringsfri spenningsdetektor: Ja
    • Spesielle funksjoner: Auto Sense-funksjonen gjør det mulig for måleren å gjenkjenne inngangen (innen en gitt bryterposisjon) og automatisk bytte til riktig driftsmodus, Smart Data Hold fryser avlesningen på skjermen og endres automatisk hvis en ny avlesning er større enn 50 Antall, innkoblingsstrømmåling, lavpassfilter for nøyaktig måling av variabel Fr

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.BatteritypeKalibreringssertifikatSikkerhetsvurderingTemp. OmrådeKalibreringsfrekvenstellerVisePris
EXTECH EX810 klemmemåler 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 til 104 grader F9V-KAT III 600V-58 grader til 518 grader F (-50 grader til 270 grader C)50 til 60 Hz4000bakgrunnsbelyst2 338 NOK
EXTECH EX830 klemmemåler 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 til 104 grader F9V-KAT III 600V-4 grader til 1400 grader F50 til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm3 285 NOK
EXTECH 380947 Digital Clamp Meter 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 til 122 grader FAA-KAT III 300V-50 til 60 Hz4000LCD4 915 NOK
EXTECH 380926 Digital klemmemåler 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 til 122 grader F9V-Cat IV 600V-50 til 60 Hz5000bakgrunnsbelyst4 069 NOK
EXTECH EX623 klemmemåler 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 til 122 grader F9V-KAT III 600V-58 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm3 648 NOK
EXTECH EX613 klemmemåler 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 til 122 grader F9V-KAT III 600V-58 grader til 1832 grader F50 til 60 Hz4000Bakbelyst LCD-skjerm2 484 NOK
EXTECH MA120 Digital Clamp Meter 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 til 86 grader FAAA-KAT III 300V-50 til 60 Hz2000Bakbelyst LCD-skjerm1 248 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH MA140 Clamp Meter 0.8 Tommers Jaw 300MCM LCD
1 461 NOK / enhet