Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN HCN 200K500IP hengende balanse, 200 kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8JWH

KERN AND SOHN HCN 200K500IP hengende balanse, 200 kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JWH Modell: HCN 200K500IP

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 743 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengende balanse
Batteri2 x 1.5V AA
Reserve batteri200 timer.
Saksbredde96mm
Sifferstørrelse12mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon96 x 48 x 179 mm
Husets høyde179 mm
Husets lengde48 mm
linearitet+/-1 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
lesbarhet500g
reproduserbarhet0.5Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg, lb, N
Veiekapasitet200kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1
Skipets høyde (cm)7.3
Skipets lengde (cm)22
Skipets bredde (cm)15
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetPris
KERN OG SOHN HCN 100K200IP hengende balanse, 100 kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8JWG HCN 100K200IP+/-0.4 kg1 743 NOK
KERN OG SOHN HCN 50K100IP Hengende balanse, 50Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8JWJ HCN 50K100IP+/-0.2 kg1 743 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN HCN 200K500IP hengende balanse, 200 kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet
1 743 NOK / enhet