KERN AND SOHN HCN-serien hengende vekter


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 96 x 48 x 179 mm , Hushøyde: 179 mm , Huslengde: 48 mm , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg, lb, N
StilModelllinearitetPris (eks. mva)
A
HCN 50K100IP
+/-0.2 kg1 743 NOK
B
HCN 100K200IP
+/-0.4 kg1 743 NOK
C
HCN 200K500IP
+/-1 kg1 743 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?