THOMAS PUMPS Stempelluftkompressor / vakuumpumper


Thomas oljefri luftkompressor/vakuumpumper genererer en høy strøm av trykkluft eller skaper et vakuum i de samme enhetene for å kontrollere pneumatisk utstyr eller systemer. De brukes til å generere lavt til høyt startmoment for applikasjoner innen medisinsk, bilindustrien og mat- og drikkeindustrien...prøver.Les meg

filtre
Design: Lap Joint Stempelring , Bli ferdig: Grå , Hz: 60 , Innløpsstørrelse: 1 / 4 "PT , Motortype: Skyggefest, termisk beskyttet med startmoment med høyt dreiemoment , Uttaksstørrelse: 1 / 4 "PT , Fase: 1 , RPM: 1750 , Temp. Område: 104 grader til 50 grader F , Termisk beskyttelse: Ja , Spenning: 115 VAC
StilModellForsterker med full belastningHPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
617CA22
3.11/86 4 / 5 "8"5"5 261 NOK
B
2688VE44
3.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "9 653 NOK
C
688CE44
3.61/36 4 / 5 "8"5.375 "7 442 NOK
B
2688CE44
4.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "7 651 NOK

Stempelluftkompressor / vakuumpumper

Thomas oljefri luftkompressor / vakuumpumper er designet for å generere en høy strøm av trykkluft eller skape et vakuum for å kontrollere pneumatisk utstyr eller systemer. Disse stempelluftkompressorene har støpte aluminiumskomponenter og sylindere med ventiler i rustfritt stål for maksimal varmeoverføring og pålitelighet over lang tid, mens sandwichventilene beskytter ventilsete mot støv og andre forurensninger. De er permanent smurt for jevn og stille drift. Velg mellom et bredt utvalg av luftkompressor, tilgjengelig i varianter med permanentmagnet og skyggelagt polmotor Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Der stemplene fungerer i korte, diskrete støt, bruker disse Thomas luft- eller vakuumpumpene positiv forskyvning for å øke eller minimere plass som inneholder luft, og tvinge den til å bevege seg gjennom en enveisventil.
  • De bruker et ventilsystem og to ventilskiver.
  • Når stempelet trekker luft inn i sylinderen og beveger seg nedover, vil den største skivebøyen foldes nedover og lar luften passere.
  • Stempelet beveger seg deretter oppover, og igjen bøyer den store skiven seg for å tette mot ventilsetet.

Egenskaper

  • Disse termisk beskyttede Thomas luftpumpene eller vakuumpumpene har skyggelagte polmotorer for små enheter som krever lavt startmoment.
  • De har støpte aluminiumskomponenter og sylindre for å sikre utmerket elektrisk ledningsevne og korrosjonsmotstand.
  • Videre kommer de med rustfrie stålventiler for maksimal varmeoverføring og pålitelighet over lang tid.
  • Sandwichventilene beskytter ventilsetene mot støv og andre forurensninger.
  • Thomas luftpumper er permanent smurt for jevn og stillegående drift.
  • De leveres med to porter (en for vakuum og den andre for trykk).
  • Dessuten forsegler stempelringene i enhetene forbrenningskammeret for å beskytte dem mot slitasje.

Kompatible tilbehør

  • Thomas servicesett: De er kompatible med kompressor- og vakuumpumper og inkluderer koblingsstangenheter, hodepakninger, filtre, skruer, O-ringer, ventilholdere og ventilklaffer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom et stempel og en rotasjonskompressor?

En stempelluftkompressor er oljekjølt, noe som resulterer i frigjøring av oljerester når trykkluften slippes ut. På den annen side er roterende luftkompressorer konfigurert med sammenlåsende spiralformede rotorer (to) som er utstyrt med et lite gap mellom dem og er dynket i et oljebad inne i et hus.

Hvordan gaper du en stempelring?

I tilfelle av et flatt toppstempel, bruk stempelet til å skyve en tomme ned i sylinderen for å skape et gap.

Hvorfor kalles det en skyggelagt polmotor?

Polene i disse motorene er ujevnt delt i to halvdeler. Den mindre delen er den skraverte delen som har et kobberbånd. Skyggespolen eller kobberringen er en enkelt omdreining som monteres på en mindre del. Derfor er denne skyggespolen kjent som en skyggestang.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?