THOMAS PUMPS 688CE44 Oljefri stempelluftkompressor/vakuumpumpe, 1/3 Hk, 60 Hz | AE7LBW 5Z647

THOMAS PUMPS 688CE44 Oljefri stempelluftkompressor/vakuumpumpe, 1/3 hk, 60 Hz

På lager
Vare: AE7LBW Modell: 688CE44Kryssreferanse: 5Z647

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 442 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelluftkompressor / vakuumpumpe
SylindermaterialeAluminium
FinishGrå
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg1.6
Gratis luft CFM @ 0 PSI1.6
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg0.9
Gratis luft CFM @ 100 PSI0.76
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg0.33
Gratis luft CFM @ 20 PSI1.37
Gratis luft CFM @ 50 PSI1.13
Forsterker med full belastning3.6
HP1/3
Hz60
Innløpsstørrelse1 / 4 "PT
SmøringstypeOljeløs
Maks. PSI Cont./Int.100/100
Maks. Støvsug27.6 "Hg
Motor TypeSkyggefest, termisk beskyttet med startmoment med høyt dreiemoment
Antall sylindere1
Størrelse på uttak1 / 4 "PT
Total høyde6 4 / 5 "
Total lengde8"
Samlet bredde5.375 "
Fase1
StrømledningJa
RPM1750
Lydvurdering63 dBA @ 60 psi
Temp. Område104 grader til 50 grader F
Termisk beskyttelseJa
VentilKorrosjonsbestandig sandwich
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.78
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8414100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Thomas oljefri luftkompressor designet for å fjerne luft fra beholderen som skaper et vakuum
    • Skyggelagt polmotor med startviklinger med høyt dreiemoment for å tilby god kjøreytelse, opptil 1750 rpm ved 115 VAC
    • Korrosjonsbestandig sandwichventil forhindrer fremmedpartikler i å sette seg fast på ventilseter
    • Termisk beskyttet kompressor som overholder UL- og CSA-standarder

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
THOMAS PUMPS 2688CE44 Stempelluftkompressor / Vakuumpumpe, 1/3 Hk, 115 Vac, Grå Finish | AE7KYA 5Z350 2688CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "7 651 NOK
THOMAS PUMPS 617CA22 Stempelluftkompressor / vakuumpumpe 1 / 8hk | AE7LBV 5Z646 617CA223.11/86 4 / 5 "8"5"5 261 NOK
THOMAS PUMPS 2688VE44 Oljefri stempelluftkompressor/vakuumpumpe, 1/3 Hk, Enfase | AE7LBX 5Z648 2688VE443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "9 653 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMAS PUMPS 688CE44 Oljefri stempelluftkompressor/vakuumpumpe, 1/3 hk, 60 Hz
7 442 NOK / enhet