THOMAS PUMPS 2688VE44 Oljefri stempelluftkompressor/vakuumpumpe, 1/3 Hk, Enfase | AE7LBX 5Z648

THOMAS PUMPS 2688VE44 oljefri stempelluftkompressor / vakuumpumpe, 1/3 hk, enfase

På lager
Vare: AE7LBX Modell: 2688VE44Kryssreferanse: 5Z648

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 724 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelluftkompressor / vakuumpumpe
SylindermaterialeAluminium
FinishGrå
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg1.6
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg0.98
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg0.48
Forsterker med full belastning3.2
HP1/3
Hz60
Innløpsstørrelse1 / 4 "PT
SmøringstypeOljeløs
Maks. Støvsug29 "Hg
Motor TypeSkyggefest, termisk beskyttet med startmoment med høyt dreiemoment
Antall sylindere2
Størrelse på uttak1 / 4 "PT
Total høyde7 1 / 10 "
Total lengde9.625 "
Samlet bredde6.75 "
Fase1
StrømledningJa
RPM1750
Lydvurdering63 dBA @ 60 psi
Temp. Område104 grader til 50 grader F
Termisk beskyttelseJa
VentilKorrosjonsbestandig sandwich
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.83
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode8414100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontinuerlig oljefri luftkompressor brukt til høy luftstrøm i industrimaskiner og biler
    • Permanent smurte komponenter for støyfri drift, opptil 63 dBA ved 60 psi
    • Hardbelagt aluminiumssylinder gir bedre stempelholdbarhet
    • Dynamisk balansert design med en permanent magnetmotor for å gi kraft opp til 1750 rpm

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
THOMAS PUMPS 2688CE44 Stempelluftkompressor / Vakuumpumpe, 1/3 Hk, 115 Vac, Grå Finish | AE7KYA 5Z350 2688CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "7 336 NOK
THOMAS PUMPS 617CA22 Stempelluftkompressor / vakuumpumpe 1 / 8hk | AE7LBV 5Z646 617CA223.11/86 4 / 5 "8"5"5 366 NOK
THOMAS PUMPS 688CE44 Oljefri stempelluftkompressor/vakuumpumpe, 1/3 Hk, 60 Hz | AE7LBW 5Z647 688CE443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "7 562 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMAS PUMPS 2688VE44 oljefri stempelluftkompressor / vakuumpumpe, 1/3 hk, enfase
9 724 NOK / enhet