TSUBAKI Kabel- og slangeholdere


filtre
Tverrstangsmateriale: nylon , Lengde: 3.28ft. , Stil: Rund , Type: Robotrax 3D
StilModellBøy radiusKavitetshøydeHulbreddeHøydeLink til Link PitchAntall lenkerUtenfor breddePris (eks. mva)
A
R040-080-1 meter
3.15 "/ 80 mm0.39 "/ 10 mm1.06 "/ 27 mm1.57 "/ 40 mm0.85 "/ 21.5 mm471.57 "/ 40 mm1 231 NOK
A
R056-115-1 meter
4.53 "/ 115 mm0.55 "/ 14 mm1.54 "/ 0.39 mm2.2 "/ 56 mm1.26 "/ 32 mm312.2 "/ 56 mm1 388 NOK
B
R075-145-1 meter
5.71 "/ 145 mm0.87 "/ 22 mm2.05 "/ 52 mm2.95 "/ 75 mm1.57 "/ 40 mm252.95 "/ 75 mm1 603 NOK
B
R085-175-1 meter
6.89 "/ 175 mm0.94 "/ 24 mm2.13 "/ 54 mm3.35 "/ 85 mm1.57 "/ 40 mm253.35 "/ 85 mm1 977 NOK
C
R100-195-1 meter
7.68 "/ 195 mm1.22 "/ 31 mm2.52 "/ 64 mm3.94 "/ 100 mm1.57 "/ 40 mm253.94 "/ 100 mm2 292 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?