Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI R085-175-1meter 3d runde W3.35in L3.28 fot | AD8XJQ 4NGC1

TSUBAKI R085-175-1 meter 3d runde W3.35in L3.28 fot

På lager
Vare: AD8XJQ Modell: R085-175-1meterKryssreferanse: 4NGC1
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
1 977 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius6.89 "/ 175 mm
Kavitetshøyde0.94 "/ 24 mm
Hulbredde2.13 "/ 54 mm
Tverrstangsmaterialenylon
RammeoppholdTrykk inn
Høyde3.35 "/ 85 mm
Lengde3.28ft.
Link til Link Pitch1.57 "/ 40 mm
Antall lenker25
Utenfor bredde3.35 "/ 85 mm
StilRund
typenRobotrax 3D

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode3926906090
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Undermerke: ROBOTRAX

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusKavitetshøydeHulbreddeHøydeLink til Link PitchAntall lenkerUtenfor breddePris
TSUBAKI R040-080-1meter 3d runde W1.57in L3.28 føtter | AD8XJM 4NGA7 R040-080-1 meter3.15 "/ 80 mm0.39 "/ 10 mm1.06 "/ 27 mm1.57 "/ 40 mm0.85 "/ 21.5 mm471.57 "/ 40 mm1 231 NOK
TSUBAKI R056-115-1meter 3d runde W2.2in L3.28 fot | AD8XJN 4NGA8 R056-115-1 meter4.53 "/ 115 mm0.55 "/ 14 mm1.54 "/ 0.39 mm2.2 "/ 56 mm1.26 "/ 32 mm312.2 "/ 56 mm1 388 NOK
TSUBAKI R075-145-1meter 3d runde W2.95in L3.28 fot | AD8XJP 4NGA9 R075-145-1 meter5.71 "/ 145 mm0.87 "/ 22 mm2.05 "/ 52 mm2.95 "/ 75 mm1.57 "/ 40 mm252.95 "/ 75 mm1 603 NOK
TSUBAKI R100-195-1 meter 3d runde W3.94in L3.28 fot | AD8XJR 4NGC2 R100-195-1 meter7.68 "/ 195 mm1.22 "/ 31 mm2.52 "/ 64 mm3.94 "/ 100 mm1.57 "/ 40 mm253.94 "/ 100 mm2 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI R085-175-1 meter 3d runde W3.35in L3.28 fot
1 977 NOK / enhet