Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMAS PUMPS 617CA22 Stempelluftkompressor / vakuumpumpe 1 / 8hk | AE7LBV 5Z646

THOMAS PUMPS 617CA22 Stempelluftkompressor/vakuumpumpe 1/8hk

På lager
Vare: AE7LBV Modell: 617CA22Kryssreferanse: 5Z646
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
5 261 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelluftkompressor / vakuumpumpe
SylindermaterialeAluminium
utformingLap Joint Stempelring
FinishGrå
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg0.78
Gratis luft CFM @ 0 PSI0.78
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg0.47
Gratis luft CFM @ 100 PSI0.07
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg0.16
Gratis luft CFM @ 20 PSI0.59
Gratis luft CFM @ 40 PSI0.42
Gratis luft CFM @ 50 PSI0.37
Forsterker med full belastning3.1
HP1/8
Hz60
Innløpsstørrelse1 / 4 "PT
SmøringstypeOljeløs
Maks. PSI Cont./Int.100/100
Maks. Støvsug25.6 "Hg
Motor TypeSkyggefest, termisk beskyttet med startmoment med høyt dreiemoment
Antall sylindere1
Størrelse på uttak1 / 4 "PT
Total høyde6 4 / 5 "
Total lengde8"
Samlet bredde5"
Fase1
StrømledningJa
RPM1750
Lydvurdering63 dBA @ 60 psi
Temp. Område104 grader til 50 grader F
Termisk beskyttelseJa
VentilKorrosjonsbestandig sandwich
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.99
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8414100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Oljefri kompressorpumpe designet for høytrykksluftstrømoperasjoner i industrielle maskiner, bilindustrien og produksjonsapplikasjoner
    • Har en termisk beskyttet motor med skyggepol for å beskytte de følsomme komponentene mot høye temperaturer
    • Lett aluminiumsylinder for høy styrke og langvarig holdbarhet
    • I samsvar med UL-standarder

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
THOMAS PUMPS 2688CE44 Stempelluftkompressor / Vakuumpumpe, 1/3 Hk, 115 Vac, Grå Finish | AE7KYA 5Z350 2688CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "7 651 NOK
THOMAS PUMPS 688CE44 Oljefri stempelluftkompressor/vakuumpumpe, 1/3 Hk, 60 Hz | AE7LBW 5Z647 688CE443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "7 442 NOK
THOMAS PUMPS 2688VE44 Oljefri stempelluftkompressor/vakuumpumpe, 1/3 Hk, Enfase | AE7LBX 5Z648 2688VE443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "9 653 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMAS PUMPS 617CA22 Stempelluftkompressor/vakuumpumpe 1/8hk
5 261 NOK / enhet