Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELLER PES51 Loddebolt, 50 W, 24 V, 350 - 850 Deg F | AB3PGN 1UNE4

WELLER PES51 loddebolt, 50 W, 24 V, 350 - 850 F

På lager
Vare: AB3PGN Modell: PES51Kryssreferanse: 1UNE4
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
1 315 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddejern
HandleSlank blyant
Lengde7.875 "
Temp. Vurdering350 til 850 grader F
TipsSkrutrekker
Tips størrelse0.062" Wide
Spenning24
Watts50

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8515110000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Utstyrt med spisser i ET-serien fortinnet med blyfritt loddemetall som brukes til å smelte og påføre loddetråder for sammenføyning av metalliske gjenstander og lignende/ulike overflater
    • Har en ikke-brennbar silikongummisnor som sikrer motstand mot ekstreme temperaturer
    • Nikromviklet, glassfiber og keramisk isolert varmeelement
    • Kompatibel for bruk med Weller PES51 loddestasjoner

Produktvarianter

ProduktModellHandleSakLengdeTips størrelsetypenSpenningWattsPris
WELLER SP175 Loddejern 175 W L 12 1/2 tommer | AC9VJK 3KMT8 SP175Slagfast plastLoddejern12.5 "5 / 8 "-1201751 836 NOK
WELLER WP30 Loddebolt 30 Watt L 7 7/8 Tommer | AC9VJL 3KMT9 WP30Pute Grip PlastLoddejern7.875 "1 / 8 "Profesjonell12030916NOK
WELLER SPG80L Glassmaleri Loddebolt, 80 W, Håndtak for putegrep | AE4CNE 5JH70 SPG80LPutehåndtakLoddejern--Lett og kompakt120 VAC80730NOK
WELLER W100P3 Loddebolt 100 W | AE4CNF 5JH78 W100P3PutehåndtakLoddejern----1002 127 NOK
WELLER W60P3 Loddejern 60 W | AE4CNG 5JH79 W60P3PutehåndtakLoddejern---120V602 282 NOK
WELLER 0052916699 Loddebolt røykavsug | AF7CNP 20UX38 0052916699-Loddejern-----4 430 NOK
WELLER BP650MP loddebolt batteridrevet konisk | AG9HCL 20JH92 BP650MPPlastTrådløs loddebolt6"5 / 16 "Batteridrevet6V4.5357NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELLER PES51 loddebolt, 50 W, 24 V, 350 - 850 F
1 315 NOK / enhet