Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELLER SPG80L Glassmaleri Loddebolt, 80 W, Håndtak for putegrep | AE4CNE 5JH70

WELLER SPG80L loddebolt i farget glass, 80 W, håndtak med putegrep

På lager
Vare: AE4CNE Modell: SPG80LKryssref: 5JH70
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
730NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddejern
HandlePutehåndtak
Temp. Vurdering900 Grader F
TipsForniklet kobber
typenLett og kompakt
Spenning120 VAC
Watts80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8515110000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Marksman Series utskifting av blyant (for WLC200, 80 W) jern som brukes til farging av glassflater eller lodding av elektriske og elektroniske komponenter
    • Tønne i rustfritt stål for å imøtekomme varmespiralen og tåle temperaturer opp til 900 grader F
    • Indikatorlys for visning av driftsstatusen til strykejernet
    • Varme- og slagbestandig rundt håndtaksdesign for et enkelt og trygt grep

Produktvarianter

ProduktModellHandleSakLengdeTips størrelsetypenSpenningWattsPris
WELLER PES51 Loddebolt, 50 W, 24 V, 350 - 850 Deg F | AB3PGN 1UNE4 PES51Slank blyantLoddejern7.875 "0.062" Wide-24501 315 NOK
WELLER SP175 Loddejern 175 W L 12 1/2 tommer | AC9VJK 3KMT8 SP175Slagfast plastLoddejern12.5 "5 / 8 "-1201751 836 NOK
WELLER WP30 Loddebolt 30 Watt L 7 7/8 Tommer | AC9VJL 3KMT9 WP30Pute Grip PlastLoddejern7.875 "1 / 8 "Profesjonell12030916NOK
WELLER W100P3 Loddebolt 100 W | AE4CNF 5JH78 W100P3PutehåndtakLoddejern----1002 127 NOK
WELLER W60P3 Loddejern 60 W | AE4CNG 5JH79 W60P3PutehåndtakLoddejern---120V602 282 NOK
WELLER 0052916699 Loddebolt røykavsug | AF7CNP 20UX38 0052916699-Loddejern-----4 430 NOK
WELLER BP650MP loddebolt batteridrevet konisk | AG9HCL 20JH92 BP650MPPlastTrådløs loddebolt6"5 / 16 "Batteridrevet6V4.5357NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELLER SPG80L loddebolt i farget glass, 80 W, håndtak med putegrep
730NOK / enhet