KERN AND SOHN 347-serien enkeltprøvevekter


filtre
OIML klasse: M1
StilModellSylinder dimensjonNominell verdiToleranse (OIML)Pris (eks. mva)
A
347-045
-10g-446NOK
B
347-126
-2Kg-2 273 NOK
RFQ
C
347-01
6 mm x 6--113NOK
D
347-016
6 mm x 61g1mg351NOK
E
347-02
6 mm x 11--119NOK
F
347-026
6 mm x 182g1.2mg351NOK
G
347-03
8 mm x 16.5--120NOK
H
347-036
8 mm x 225g1.6mg365NOK
I
347-04
10 mm x 19--129NOK
J
347-046
10 mm x 2710g2mg365NOK
K
347-015
13 mm x 21g1mg378NOK
L
347-025
13 mm x 3.72g1.2mg378NOK
M
347-05
13 mm x 23.5--202NOK
N
347-056
13 mm x 3020g2.5mg378NOK
O
347-035
18 mm x 3.55g1.6mg405NOK
P
347-06
18 mm x 29.5--216NOK
Q
347-066
18 mm x 3650g3mg446NOK
R
347-07
22 mm x 39--257NOK
S
347-076
22 mm x 54100g5mg500NOK
T
347-055
27 mm x 5.220g2.5mg473NOK
U
347-065
28 mm x 1250g3mg500NOK
V
347-08
28 mm x 48.5--324NOK
W
347-086
28 mm x 61200g10mg622NOK
X
347-075
33 mm x 17100g5mg581NOK
Y
347-085
38 mm x 25200g10mg717NOK
Z
347-09
38 mm x 66--500NOK
A1
347-095
48 mm x 38500g25mg987NOK
B1
347-11
48 mm x 801Kg-811NOK
C1
347-096
59 mm x 93500g25mg1 082 NOK
D1
347-12
60 mm x 1142Kg-1 353 NOK
E1
347-116
73 mm x 1231Kg50mg1 393 NOK
F1
347-115
80 mm x 25.21Kg50mg1 758 NOK
G1
347-125
80 mm x 522Kg100mg2 178 NOK
H1
347-13
80 mm x 1475Kg-2 976 NOK
I1
347-135
100 mm x 795Kg250mg3 923 NOK
J1
347-145
100 mm x 15910Kg500mg5 818 NOK
K1
347-14
100 mm x 18510Kg-5 682 NOK
L1
347-141
136 mm x 132--8 659 NOK
M1
347-151
136 mm x 217-1g10 959 NOK
N1
347-161
198 mm x 249.5-2.5g27 737 NOK
O1
347-136
200 mm x 1305Kg250mg3 991 NOK
L
347-146
220 mm x 16010Kg500mg6 562 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?