ONSRUD Graveringsverktøyskarbid


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Slutt: enslig , Bli ferdig: Bright , Kuttlengde: 1 / 2 " , Materiale: Fast karbid , Antall fløyter: 1 , Total lengde: 2" , Shank Dia.: 1 / 4 " , Form: konisk
StilModellVinkelPris (eks. mva)
A
37-21
30 Degrees434NOK
A
37-25
30 Degrees436NOK
A
37-29
30 Degrees436NOK
A
37-23
30 Degrees435NOK
A
37-27
30 Degrees435NOK
A
37-31
30 Degrees401NOK
A
37-35
30 Degrees427NOK
B
37-03
60 Degrees376NOK
B
37-07
60 Degrees401NOK
B
37-09
60 Degrees397NOK
B
37-11
60 Degrees418NOK
B
37-01
60 Degrees400NOK
B
37-05
60 Degrees386NOK
B
37-15
60 Degrees400NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?