Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ONSRUD 37-23 Graveringsverktøy Karbid 0.010 tomme 30 grader | AD8KDZ 4KPK1

ONSRUD 37-23 Graveringsverktøy Karbid 0.010 tomme 30 grader

På lager
Vare: AD8KDZ Modell: 37-23Kryssreferanse: 4KPK1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
474NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGraveringsverktøy
Vinkel30 Degrees
Skjærende retningHøyre hånd
Sluttenslig
FinishBright
Klippelengde1 / 2 "
MaterialeFast karbid
Antall fløyter1
Total lengde2"
Shank Dia.1 / 4 "
Formkonisk
Tips Dia.0.010

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelPris
ONSRUD 37-01 Graveringsverktøy karbid 0.005 tommer 60 grader | AD8KDP 4KPJ1 37-0160 Degrees430NOK
ONSRUD 37-03 Graveringsverktøy karbid 0.010 tommer 60 grader | AD8KDQ 4KPJ2 37-0360 Degrees419NOK
ONSRUD 37-05 Graveringsverktøy karbid 0.020 tommer 60 grader | AD8KDR 4KPJ3 37-0560 Degrees415NOK
ONSRUD 37-07 Graveringsverktøy karbid 0.030 tommer 60 grader | AD8KDT 4KPJ4 37-0760 Degrees453NOK
ONSRUD 37-09 Graveringsverktøy karbid 0.040 tommer 60 grader | AD8KDU 4KPJ5 37-0960 Degrees442NOK
ONSRUD 37-11 Graveringsverktøy karbid 0.060 tommer 60 grader | AD8KDV 4KPJ6 37-1160 Degrees465NOK
ONSRUD 37-15 Graveringsverktøy karbid 0.090 tommer 60 grader | AD8KDW 4KPJ7 37-1560 Degrees452NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ONSRUD 37-23 Graveringsverktøy Karbid 0.010 tomme 30 grader
474NOK / enhet