DAYTON Lette industrielle vifter / luftsirkulatorer, mobil


filtre
Hz: 60 , Motortype: Permanent delt kondensator , Monteringsstil: Mobil , Oscillerende/Ikke-oscillerende: Ikke-oscillerende , Fase: 1 , Stil: standard
StilModellMiljøapplikasjonermontertBearing TypeFan RPMVaktmaterialeHøydeHousing MaterialMaks. Omgivelsestemp.Pris (eks. mva)
A
6ALE5
landbruksUmontertBall830Stål39 "Stål104 Grader F8 485 NOK
B
6ALE4
landbruksUmontertBall850Stål52 "Stål104 Grader F33 617 NOK
C
39UK53.
NæringseiendomDelvis montertBall825/600Stål35 "Stål104 Grader F6 162 NOK
D
19RR53
NæringseiendomJaErmet1475/1375/1275Stål22 "Stål110 Grader F2 796 NOK
C
39UK52.
NæringseiendomDelvis montertBall1075/750Stål29 "Stål104 Grader F3 969 NOK
C
39UK56.
NæringseiendomDelvis montertBall825/600Stål39 "Stål104 Grader F7 689 NOK
E
1ÅNW4
IndustriellDelvis montertBall800/650Stål35.25 "Stål104 Grader F5 829 NOK
F
1ÅNW6
IndustriellDelvis montertBall850/700Stål46 5 / 16 "Stål104 Grader F21 066 NOK
G
1ÅNW7
IndustriellDelvis montertBall460/320Stål41.25 "Stål104 Grader F9 539 NOK
G
1ÅNW8
IndustriellDelvis montertBall360/260Stål47 5 / 16 "Stål104 Grader F13 264 NOK
H
1ÅNW3
IndustriellmontertBall825/650Stål28 "Stål104 Grader F4 826 NOK
I
1ÅNW5
IndustriellDelvis montertBall850/750Stål40 5 / 16 "Stål104 Grader F12 052 NOK
J
2RDZ2
utendørsDelvis montertForseglet ball800/650Galvanisert stål36 "Galvanisert stål med gult polyesterpulverlakk104 Grader F10 189 NOK
J
2RDZ3
utendørsDelvis montertForseglet ball850/750Galvanisert stål43 "Galvanisert stål med gult polyesterpulverlakk104 Grader F10 419 NOK
J
2RDZ4
utendørsDelvis montertForseglet ball850/700Galvanisert stål50 "Galvanisert stål med gult polyesterpulverlakk104 Grader F12 251 NOK
K
2RDZ1
utendørsDelvis montertForseglet ball825/650Galvanisert stål32 "Galvanisert stål med gult polyesterpulverlakk104 Grader F7 419 NOK

Lette industrielle vifter / luftsirkulatorer, mobil

Dayton mobile luftsirkulatorer brukes til å kjøle ned lette produksjonsområder, tørre rom og varehus. Disse UL-listede sirkulatorene er utstyrt med gummi- eller plasthjul for portabilitet og direkte- eller beltedrift for økte hastigheter. De inkluderer ledningsomslag for å sikre organiserte tilkoblinger og har permanente delte kondensatormotorer for å muliggjøre stille, jevn og myk startytelse i vifter og vifter. Disse ikke-oscillerende viftene gir utmerket ventilasjon og har kule- eller hylselager for å øke motorytelsen. Den frie luften over kabinetter tillater luftstrøm direkte over viklingene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?