DAYTON 2RDZ3 luftsirkulator 36 tommer 12 250 Cfm 115v | AC3BTQ

DAYTON 2RDZ3 luftsirkulator 36 tommer 12 250 Cfm 115v

På lager
Vare: AC3BTQ Modell: 2RDZ3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 419 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.490/370
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft260/220
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.210/80
montertDelvis montert
Bearing TypeForseglet ball
Blad Dia.36 "
BladmaterialeAluminum
CFM høy12,250
CFM Lav8350
Ledningslengde9ft.
KjøretypeDirekte
Miljøapplikasjonerutendørs
Fan RPM850/750
VaktmaterialeGalvanisert stål
Høyde43 "
Housing MaterialGalvanisert stål med gult polyesterpulverlakk
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde15 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall850/750
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstilMobil
Antall kniver3
Driftsforsterker4.9/4.5
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.41 "
Fase1
Skaft Dia.5 / 8 "
Hastigheter2
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Bredde43 "
Wire Guard ferdigGul polyester pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.75
Skipets høyde (cm)111.76
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8414596090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellMiljøapplikasjonermontertBearing TypeFan RPMVaktmaterialeHøydeHousing MaterialMaks. Omgivelsestemp.Pris
DAYTON 1YNW3 Luftsirkulator 24 Tommer 5800 Cfm 115v | AB4LGX 1ÅNW3IndustriellmontertBall825/650Stål28 "Stål104 Grader F4 826 NOK
DAYTON 1YNW4 Luftsirkulator 30 Tommer 6900 Cfm 115v | AB4LGY 1ÅNW4IndustriellDelvis montertBall800/650Stål35.25 "Stål104 Grader F5 829 NOK
DAYTON 1YNW5 luftsirkulator, 36 tommers aluminiumsblad, 12250 CFM, 120 VAC | AB4LGZ 1ÅNW5IndustriellDelvis montertBall850/750Stål40 5 / 16 "Stål104 Grader F12 052 NOK
DAYTON 1YNW6 luftsirkulator, 42 tommers bladdiameter, 15000 cfm, 120 VAC, 3 blader | AB4LHA 1ÅNW6IndustriellDelvis montertBall850/700Stål46 5 / 16 "Stål104 Grader F21 066 NOK
DAYTON 1YNW7 Luftsirkulator 36 Tommer 14000 Cfm 115v | AB4LHB 1ÅNW7IndustriellDelvis montertBall460/320Stål41.25 "Stål104 Grader F10 106 NOK
DAYTON 1YNW8 Luftsirkulator 42 Tommer 18000 Cfm 115v | AB4LHC 1ÅNW8IndustriellDelvis montertBall360/260Stål47 5 / 16 "Stål104 Grader F13 264 NOK
DAYTON 2RDZ1 Luftsirkulator 24 Tommer 5800 Cfm 115v | AC3BTN 2RDZ1utendørsDelvis montertForseglet ball825/650Galvanisert stål32 "Galvanisert stål med gult polyesterpulverlakk104 Grader F7 419 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2RDZ3 luftsirkulator 36 tommer 12 250 Cfm 115v
10 419 NOK / enhet