MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske returledningsfiltre, trådnett, 100 mikron, Buna Seal


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 100 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 100 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0357789
4.130.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI85 kvm Tommer356NOK
RFQ
A
MF0609948
4.130.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI85 kvm Tommer356NOK
RFQ
A
MF0834572
4.130.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI85 kvm Tommer356NOK
RFQ
A
MF0386722
4.130.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI85 kvm Tommer356NOK
RFQ
A
MF0851045
4.13 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI85 kvm Tommer356NOK
RFQ
B
MF0183625
10.153.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI820 kvm Tommer1 627 NOK
RFQ
B
MF0885792
10.153.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI820 kvm Tommer1 627 NOK
RFQ
B
MF0612484
10.153.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI820 kvm Tommer1 627 NOK
RFQ
B
MF0166200
10.153.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI820 kvm Tommer1 627 NOK
RFQ
B
MF0591359
10.153.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI820 kvm Tommer1 627 NOK
RFQ
B
MF0182764
10.15 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI820 kvm Tommer1 627 NOK
RFQ
B
MF0397372
10.15 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI820 kvm Tommer1 627 NOK
RFQ
B
MF0166199
10.15 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI820 kvm Tommer1 627 NOK
RFQ
B
MF0356722
10.15 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI820 kvm Tommer1 627 NOK
RFQ
C
MF0834584
10.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI311 kvm Tommer656NOK
RFQ
C
MF0357827
10.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI311 kvm Tommer656NOK
RFQ
C
MF0386764
10.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI311 kvm Tommer656NOK
RFQ
C
MF0610062
10.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI311 kvm Tommer656NOK
RFQ
D
MF0357863
15.35 "0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "-145 PSI574 kvm Tommer1 100 NOK
RFQ
D
MF0834596
15.35 "0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "145145 PSI574 kvm Tommer1 100 NOK
RFQ
D
MF0610274
15.35 "0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "145145 PSI574 kvm Tommer1 100 NOK
RFQ
E
MF0355699
203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---2 743 NOK
RFQ
E
MF0356638
203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---2 743 NOK
RFQ
E
MF0034617
203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---2 743 NOK
RFQ
E
MF0182756
203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---2 743 NOK
RFQ
E
MF0355700
20 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---2 743 NOK
RFQ
E
MF0612140
20 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---2 743 NOK
RFQ
E
MF0369205
20 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---2 743 NOK
RFQ
E
MF0619458
20 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---2 743 NOK
RFQ
E
MF0397431
20 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---2 743 NOK
RFQ
E
MF0591274
20 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---2 743 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?