EATON Danfoss RV3-16-serien trykkreguleringsventiler


Eaton Danfoss RV3-16-serien trykkreguleringsventiler er designet for å kontrollere trykket i ulike applikasjoner som maskinverktøy, hydrauliske presser, plastsprøytestøpemaskiner og annet industrielt maskineri. De har en fjærbelastet tallerken som beveger seg som svar på endringer i th...e systemtrykk. De inkluderer også Buna-N-tetninger og innskrudd patroninstallasjon for en lekkasjefri tilkobling. De har også en skruejustering som muliggjør enkel og presis justering av trykkinnstillingspunktet. Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
565570
2 174 NOK
RFQ
A
02-199618
2 380 NOK
RFQ
A
02-153245
2 817 NOK
RFQ
A
565569
2 174 NOK
RFQ
B
02-164277
3 464 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse ventilene har en flat eller konisk skive, kjent som en tallerken, som kontrollerer væskestrømmen gjennom porten.
  • Den holdes på plass av en fjær som beveger seg fra setet når det påføres trykk, slik at væsken kan strømme. Dette reduserer trykket i systemet til det når settpunktet.
  • Når trykket slippes, bringer fjæren tallerkenen tilbake til setet og stopper strømmen. Dette øker trykket i systemet til det når settpunktet igjen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom kassett- og SAE-porter?

  • Patronporter er selvstendige, utskiftbare komponenter satt inn i en manifold eller ventilhus. Disse enhetene er mindre og brukes vanligvis i mobile hydrauliske systemer der plassen er begrenset og det er behov for høy grad av fleksibilitet.
  • SAE-porter er derimot stive og brukes i høytrykksapplikasjoner. Disse enhetene er større i størrelse og er designet for å gjenges eller sveises inn i en manifold eller ventilhus for en sikker tilkobling.

Hva er fordelen med å bruke Buna-N-sel?

Buna-N (nitril) tetninger brukes i trykkreguleringsventiler for å gi utmerket motstand mot oljer, drivstoff og hydraulikkvæsker. De er også motstandsdyktige mot slitasje og slitasje og tåler temperaturer opp til 120 grader Celsius. De er installert i tallerkenenheten der de gir en tett forsegling mellom ventilkomponentene for å forhindre lekkasjer og sikre jevn drift.

Hva er hensikten med innskrudd patroninstallasjon?

Denne installasjonsmetoden brukes til å installere hydrauliske ventilpatroner i en manifoldblokk eller ventilhus. Prosessen innebærer å tre patronen inn i en gjenget boring i ventilhuset (ved hjelp av en skiftenøkkel) for å sikre at den er strammet til de riktige spesifikasjonene. Denne metoden gir en sikker, lekkasjefri forbindelse mellom ventilpatronen og manifoldblokken.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?