DAYTON 39UK53 Luftsirkulator 9700 cfm 115V 30 Tommer Stål | AH9DJA

DAYTON 39UK53 luftsirkulator 9700 cfm 115V 30 tommers stål

På lager
Vare: AH9DJA Modell: 39UK53

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 495 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.400/280
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft165/115
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.65/45
montertDelvis montert
Bearing TypeBall
Blad Dia.30 "
BladmaterialeAluminum
CFM høy9700
CFM Lav7070
Ledningslengde10ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
Fan RPM825/600
VaktmaterialeStål
Høyde35 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde22 "
MotorhusOpen Air-Over
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall800/650
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedGulv
Antall kniver3
Driftsforsterker5.2/4.2
Utenfor Dia.40 "
Fase1
Skaft Dia.5 / 8 "
Lydnivå75dBA
Hastigheter2
Stilstandard
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Bredde40 "
Wire Guard ferdigSvart pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.15
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)87.63
Skipets bredde (cm)89.66
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Oscillerende: Nei
    • Mobil / stasjonær: mobil

Produktvarianter

ProduktModellMiljøapplikasjonermontertBearing TypeFan RPMVaktmaterialeHøydeHousing MaterialMaks. Omgivelsestemp.Pris
DAYTON 1YNW3 Luftsirkulator 24 Tommer 5800 Cfm 115v | AB4LGX 1ÅNW3IndustriellmontertBall825/650Stål28 "Stål104 Grader F4 826 NOK
DAYTON 1YNW4 Luftsirkulator 30 Tommer 6900 Cfm 115v | AB4LGY 1ÅNW4IndustriellDelvis montertBall800/650Stål35.25 "Stål104 Grader F5 829 NOK
DAYTON 1YNW5 luftsirkulator, 36 tommers aluminiumsblad, 12250 CFM, 120 VAC | AB4LGZ 1ÅNW5IndustriellDelvis montertBall850/750Stål40 5 / 16 "Stål104 Grader F12 052 NOK
DAYTON 1YNW6 luftsirkulator, 42 tommers bladdiameter, 15000 cfm, 120 VAC, 3 blader | AB4LHA 1ÅNW6IndustriellDelvis montertBall850/700Stål46 5 / 16 "Stål104 Grader F21 066 NOK
DAYTON 1YNW7 Luftsirkulator 36 Tommer 14000 Cfm 115v | AB4LHB 1ÅNW7IndustriellDelvis montertBall460/320Stål41.25 "Stål104 Grader F10 106 NOK
DAYTON 1YNW8 Luftsirkulator 42 Tommer 18000 Cfm 115v | AB4LHC 1ÅNW8IndustriellDelvis montertBall360/260Stål47 5 / 16 "Stål104 Grader F13 264 NOK
DAYTON 2RDZ1 Luftsirkulator 24 Tommer 5800 Cfm 115v | AC3BTN 2RDZ1utendørsDelvis montertForseglet ball825/650Galvanisert stål32 "Galvanisert stål med gult polyesterpulverlakk104 Grader F7 419 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 39UK53 luftsirkulator 9700 cfm 115V 30 tommers stål
6 495 NOK / enhet