MASTER LOCK Zenex (TM) termoplastisk hengelås, tastet annerledes


filtre
Body Material: Zenex (TM) termoplast , Kroppstykkelse: 3 / 4 " , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: Validering av UL-miljøkrav , Nøkkeltype: Ulike , Taster: Ja , Master Keyed: Nei , Antall nøkler: 1 , Antall pinner: 6 , Sjakkelhøyde: 1.5 " , Sjakkeltype: Åpen
StilModellSjakkelmaterialeKroppsfargeKroppshøydeSjakkelbreddeKroppslengdeKroppsbreddeFARGELåsemekanismePris (eks. mva)
A
410TEAL
Herdet stålBlågrønn1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Blågrønn6-pin Tumbler226NOK
B
410GRN
Herdet stålGrønn1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Grønn6-pin Tumbler226NOK
C
411 BLK
Herdet stålSvart3"25 / 32 "3"1.5 "Svart6-pin Tumbler277NOK
D
411BLU
Herdet stålBlå3"25 / 32 "3"1.5 "Blå6-pin Tumbler277NOK
E
410BLU
Herdet stålBlå1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Blå6-pin Tumbler221NOK
F
410 BLK
Herdet stålSvart1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Svart6-pin Tumbler221NOK
G
410YLW
Herdet stålGul1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Gul6-pin Tumbler226NOK
H
411TEAL
Herdet stålBlågrønn3"25 / 32 "3"1.5 "Blågrønn6-pin Tumbler277NOK
I
410ORJ
Herdet ståloransje1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "oransje6-pin Tumbler226NOK
J
411YLW
Herdet stålGul3"25 / 32 "3"1.5 "Gul6-pin Tumbler277NOK
K
411RED
Herdet stålRød3"25 / 32 "3"1.5 "Rød6-pin Tumbler267NOK
L
411PRP
Herdet stålPurple3"25 / 32 "3"1.5 "Purple6-pin Tumbler267NOK
M
411ORJ
Herdet ståloransje3"25 / 32 "3"1.5 "oransje6-pin Tumbler277NOK
N
411GRN
Herdet stålGrønn3"25 / 32 "3"1.5 "Grønn6-pin Tumbler277NOK
O
410RED
Herdet stålRød1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Rød6-pin Tumbler216NOK
P
410PRP
Herdet stålPurple1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Purple6-pin Tumbler226NOK
Q
406ORJ
Plastoransje1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "oransje6-pin Tumbler240NOK
R
406RED
PlastRød1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Rød6-pin Tumbler240NOK
S
406YLW
PlastGul1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Gul6-pin Tumbler240NOK
T
406GRN
PlastGrønn1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Grønn6-pin Tumbler240NOK
U
406BLU
PlastBlå1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Blå6-pin Tumbler240NOK
V
S31BLK
Rustfritt stålSvart1.875 "5 / 8 "1.875 "1.375 "Svart6-pinners tørkesylinder252NOK
W
S31WHT
Rustfritt stålHvit1.875 "5 / 8 "1.875 "1.375 "Hvit6-pinners tørkesylinder252NOK
X
S31GRN
Rustfritt stålGrønn1.875 "5 / 8 "1.875 "1.375 "Grønn6-pinners tørkesylinder252NOK
Y
S31ORJ
Rustfritt ståloransje1.875 "5 / 8 "1.875 "1.375 "oransje6-pinners tørkesylinder252NOK
Z
S31RED
Rustfritt stålRød1.875 "5 / 8 "1.875 "1.375 "Rød6-pinners tørkesylinder252NOK
Y
S33ORJ
Rustfritt ståloransje1 13 / 16 "5 / 8 "1 13 / 16 "1.375 "oransje6-pinners tørkesylinder262NOK
A1
S33BLU
Rustfritt stålBlå1 13 / 16 "5 / 8 "1 13 / 16 "1.375 "Blå6-pinners tørkesylinder262NOK
A1
S31BLU
Rustfritt stålBlå1.875 "5 / 8 "1.875 "1.375 "Blå6-pinners tørkesylinder252NOK
W
S33WHT
Rustfritt stålHvit1 13 / 16 "5 / 8 "1 13 / 16 "1.375 "Hvit6-pinners tørkesylinder262NOK
B1
S33YLW
Rustfritt stålGul1 13 / 16 "5 / 8 "1 13 / 16 "1.375 "Gul6-pinners tørkesylinder262NOK
C1
S33TEAL
Rustfritt stålBlågrønn1 13 / 16 "5 / 8 "1 13 / 16 "1.375 "Blågrønn6-pinners tørkesylinder262NOK
Z
S33RED
Rustfritt stålRød1 13 / 16 "5 / 8 "1 13 / 16 "1.375 "Rød6-pinners tørkesylinder262NOK
D1
S33PRP
Rustfritt stålPurple1 13 / 16 "5 / 8 "1 13 / 16 "1.375 "Purple6-pinners tørkesylinder262NOK
X
S33GRN
Rustfritt stålGrønn1 13 / 16 "5 / 8 "1 13 / 16 "1.375 "Grønn6-pinners tørkesylinder262NOK
V
S33BLK
Rustfritt stålSvart1 13 / 16 "5 / 8 "1 13 / 16 "1.375 "Svart6-pinners tørkesylinder262NOK
B1
S31YLW
Rustfritt stålGul1.875 "5 / 8 "1.875 "1.375 "Gul6-pinners tørkesylinder252NOK
C1
S31TEAL
Rustfritt stålBlågrønn1.875 "5 / 8 "1.875 "1.375 "Blågrønn6-pinners tørkesylinder252NOK
D1
S31PRP
Rustfritt stålPurple1.875 "5 / 8 "1.875 "1.375 "Purple6-pinners tørkesylinder252NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?