DAYTON 6ALE4 Luftsirkulator 48 Tommer 21000 Cfm 115v | AE7UHG

DAYTON 6ALE4 Luftsirkulator 48 Tommer 21000 Cfm 115v

Vare: AE7UHG Modell: 6ALE4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

34 574 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.755
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.557
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft343
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.240
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.202
montertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.48 "
BladmaterialeAluminum
CFM høy21,000
CFM / Watt19
Ledningslengde10ft.
KjøretypeDirekte
Miljøapplikasjonerlandbruks
Fan RPM850
VaktmaterialeStål
Høyde52 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde21 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall850
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedGulv
MonteringsstilMobil
Antall kniver3
Driftsforsterker10.0
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.51.5 "
Fase1
Skaft Dia.19mm
Lydnivå65dBA
Hastigheter1
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts1100
Bredde51.5 "
Wire Guard ferdigGlanset svart pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 106.65
Skipets høyde (cm)601.98
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)132.08
HS kode8414596090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellMiljøapplikasjonermontertBearing TypeFan RPMVaktmaterialeHøydeHousing MaterialMaks. Omgivelsestemp.Pris
DAYTON 1YNW3 Luftsirkulator 24 Tommer 5800 Cfm 115v | AB4LGX 1ÅNW3IndustriellmontertBall825/650Stål28 "Stål104 Grader F4 826 NOK
DAYTON 1YNW4 Luftsirkulator 30 Tommer 6900 Cfm 115v | AB4LGY 1ÅNW4IndustriellDelvis montertBall800/650Stål35.25 "Stål104 Grader F5 829 NOK
DAYTON 1YNW5 luftsirkulator, 36 tommers aluminiumsblad, 12250 CFM, 120 VAC | AB4LGZ 1ÅNW5IndustriellDelvis montertBall850/750Stål40 5 / 16 "Stål104 Grader F12 052 NOK
DAYTON 1YNW6 luftsirkulator, 42 tommers bladdiameter, 15000 cfm, 120 VAC, 3 blader | AB4LHA 1ÅNW6IndustriellDelvis montertBall850/700Stål46 5 / 16 "Stål104 Grader F21 066 NOK
DAYTON 1YNW7 Luftsirkulator 36 Tommer 14000 Cfm 115v | AB4LHB 1ÅNW7IndustriellDelvis montertBall460/320Stål41.25 "Stål104 Grader F10 106 NOK
DAYTON 1YNW8 Luftsirkulator 42 Tommer 18000 Cfm 115v | AB4LHC 1ÅNW8IndustriellDelvis montertBall360/260Stål47 5 / 16 "Stål104 Grader F13 264 NOK
DAYTON 2RDZ1 Luftsirkulator 24 Tommer 5800 Cfm 115v | AC3BTN 2RDZ1utendørsDelvis montertForseglet ball825/650Galvanisert stål32 "Galvanisert stål med gult polyesterpulverlakk104 Grader F7 419 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6ALE4 Luftsirkulator 48 Tommer 21000 Cfm 115v
34 574 NOK / enhet