TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, kraftig grensebryter


filtre
Body Material: sink , Kontakt skjema: 1NO / 1NC , Dybde: 1.73 " , IP-vurdering: 66 , NEMA-vurdering: 1, 2, 4, 12, 13 , Driftstemp. Område: -13 grader til 158 grader F , Spenningsvurdering: 240AC / 250DC , Bredde: 1.57 "
StilModellBevegelseAktuatorlengdeAktuatorplasseringDriftsstyrkeRulle Dia.RullematerialeRullebreddeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A
XCKJ10511D
CW / CCW1.61 "Side2.21 tommer0.87 "termo0.2 "90 Degrees3 061 NOK
B
XCKJ10541D
CW / CCW1.57 "til 3.35"Side2.21 tommer0.75 "termo0.22 "90 Degrees4 175 NOK
C
XCKJ10541H7
CW / CCW1.57 "til 3.35"Side2.21 tommer0.75 "termo0.22 "90 Degrees2 566 NOK
D
XCKJ10511H7
CW / CCW1.61 "Side2.21 tommer0.87 "termo0.2 "90 Degrees2 582 NOK
E
XCKJ10559D
CW / CCW8.35 "Side2.21 tommer---90 Degrees3 182 NOK
F
XCKJ167H7
Horisontal0.79 "God3.6 tommer0.47 "Stål0.2 "0.32 "2 128 NOK
G
XCKJ161D
Vertikal0.28 "God4.5 lb.---0.24 "2 738 NOK
H
XCKJ161H7
Vertikal0.28 "God4.5 lb.---0.24 "1 984 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?