Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER XCKJ10511H7 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc | AG7DXT 5WJE3

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10511H7 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc

På lager
Vare: AG7DXT Modell: XCKJ10511H7Kryssref.: 5WJE3
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
2 526 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig endebryter
Aktuatorlengde1.61 "
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende spakarm
amps10
Body Materialsink
Kontakt skjema1NO / 1NC
Dybde1.73 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde3.94 "
IP Rating66
BevegelseCW / CCW
NEMA-vurdering1, 2, 4, 12, 13
Driftsstyrke2.21 tommer
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
Rulle Dia.0.87 "
Rullematerialetermo
Rullebredde0.2 "
Reise~~POS=TRUNC90 Degrees
Spenningsverdier240AC / 250DC
Bredde1.57 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536509055

Produktvarianter

ProduktModellBevegelseAktuatorlengdeAktuatorplasseringDriftsstyrkeRulle Dia.RullematerialeRullebreddeReise~~POS=TRUNCPris
TELEMEKANIKKE SENSORER XCKJ10511D Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc | AF7JNV 21HK27 XCKJ10511DCW / CCW1.61 "Side2.21 tommer0.87 "termo0.2 "90 Degrees2 943 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCKJ10541D Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc | AF7JNW 21HK28 XCKJ10541DCW / CCW1.57 "til 3.35"Side2.21 tommer0.75 "termo0.22 "90 Degrees4 029 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCKJ161D Heavy Duty grensebryter Toppaktuator 1no/1nc | AF7JNY 21HK30 XCKJ161DVertikal0.28 "God4.5 lb.---0.24 "2 710 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCKJ10541H7 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc | AG7BNK 4B811 XCKJ10541H7CW / CCW1.57 "til 3.35"Side2.21 tommer0.75 "termo0.22 "90 Degrees2 441 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCKJ10559D Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc | AG7DYH 5WJE5 XCKJ10559DCW / CCW8.35 "Side2.21 tommer---90 Degrees3 035 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCKJ161H7 Heavy Duty grensebryter Toppaktuator 1no/1nc | AG7DYJ 5WJE6 XCKJ161H7Vertikal0.28 "God4.5 lb.---0.24 "2 075 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCKJ167H7 Heavy Duty grensebryter Toppaktuator 1no/1nc | AG7DYK 5WJE7 XCKJ167H7Horisontal0.79 "God3.6 tommer0.47 "Stål0.2 "0.32 "1 865 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10511H7 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc
2 526 NOK / enhet