Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XCKJ161D Heavy Duty grensebryter Toppaktuator 1no/1nc | AF7JNY 21HK30

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ161D Heavy Duty Grensebryter Toppaktuator 1no/1nc

På lager
Vare: AF7JNY Modell: XCKJ161DKryssref: 21HK30
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
2 710 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig endebryter
Aktuatorlengde0.28 "
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilStempel, End
amps4
Arm MaterialeStål
Armbredde0.39 "Dia.
Body Materialsink
Kontakt skjema1NO / 1NC
Dybde1.73 "
Elektrisk forbindelseM12 5-pinners kontakt
Høyde4.41 "
IP Rating66
BevegelseVertikal
NEMA-vurdering1, 2, 4, 12, 13
Driftsstyrke4.5 lb.
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
Reise~~POS=TRUNC0.24 "
Spenningsverdier240AC / 250DC
Bredde1.57 "
LedningsføringM12-kontakt, 5-pinners

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)3
Skipets bredde (cm)5.21
HS kode8536509055

Produktvarianter

ProduktModellBevegelseAktuatorlengdeAktuatorplasseringDriftsstyrkeRulle Dia.RullematerialeRullebreddeReise~~POS=TRUNCPris
TELEMEKANIKKE SENSORER XCKJ10511D Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc | AF7JNV 21HK27 XCKJ10511DCW / CCW1.61 "Side2.21 tommer0.87 "termo0.2 "90 Degrees2 943 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCKJ10541D Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc | AF7JNW 21HK28 XCKJ10541DCW / CCW1.57 "til 3.35"Side2.21 tommer0.75 "termo0.22 "90 Degrees4 029 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCKJ10541H7 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc | AG7BNK 4B811 XCKJ10541H7CW / CCW1.57 "til 3.35"Side2.21 tommer0.75 "termo0.22 "90 Degrees2 441 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCKJ10511H7 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc | AG7DXT 5WJE3 XCKJ10511H7CW / CCW1.61 "Side2.21 tommer0.87 "termo0.2 "90 Degrees2 526 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCKJ10559D Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc | AG7DYH 5WJE5 XCKJ10559DCW / CCW8.35 "Side2.21 tommer---90 Degrees3 035 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCKJ161H7 Heavy Duty grensebryter Toppaktuator 1no/1nc | AG7DYJ 5WJE6 XCKJ161H7Vertikal0.28 "God4.5 lb.---0.24 "2 075 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCKJ167H7 Heavy Duty grensebryter Toppaktuator 1no/1nc | AG7DYK 5WJE7 XCKJ167H7Horisontal0.79 "God3.6 tommer0.47 "Stål0.2 "0.32 "1 865 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ161D Heavy Duty Grensebryter Toppaktuator 1no/1nc
2 710 NOK / enhet