Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 4J58 Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 4 størrelse, 0.625 tommer Bore Dia. | AG3EFG 32ZR17

TB WOODS 4J58 Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 4 størrelse, 0.625 tommers diameter.

På lager
Vare: AG3EFG Modell: 4J58Kryssreferanse: 32ZR17
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
302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
KroppsstilType-J Flens Lukk Koblet
Bore Dia.5 / 8 "
Bore Size5 / 8 "
Boring Toleranse+0.0005" til +0.0015"
BoringstypeFerdig med Keyway
Foring påkrevdnone
Komponent WR0.002 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse4
Flenselengde7 / 16 "
Høyde2.5 "
HP -vurdering @ 100 RPM0.25 hk
HubAkselnav
Nav Dia.1 5 / 8 "
Navlengde27 / 64 "
Ideell forBruksområder i motorer, pumper, kompressorer, blåsere, miksere og transportbånd
Nøkkelstørrelse (in.)3 / 16 "x 3 / 32"
Lengde gjennom boring0.859375 "
MaterialeSintret karbonstål
Maks. Vinkelgap feiljustering0.043 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.01 "
Maks. RPM7600 rpm
Utenfor Dia.2 1 / 2 "
Nominell dreiemoment156 XNUMX lbs.-in.
Still inn skrueavstand3/16 "
Sett skruestørrelse1 / 4-20 UNC
Setsskrue1 / 4-20 UNC
Setsskruelengde3 / 8 "
Stedskrue plasseringEn over KS og @ 90 grader
Krav til strekkskruemoment3 XNUMX lbs.-in.
SF-navlengde0.421875 "
Vekt0.4 lbs.
Bredde568936 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellNav Dia.Bore Dia.Bore SizeNavlengdeLengde gjennom boringMaterialeMaks. Vinkelgap feiljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS 3J38 Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 3 størrelse, 0.375 tommer Bore Dia. | AG3EFA 32ZR11 3J381 1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintret karbonstål0.035 "0.01 "235NOK
TB WOODS 3J12 Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 3 størrelse, 0.5 tommers diameter. | AG3EFB 32ZR12 3J121 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "13 / 32 "0.796875 "Sintret karbonstål0.035 "0.01 "225NOK
TB WOODS 3J58 Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 3 størrelse, 0.625 tommer Bore Dia. | AG3EFC 32ZR13 3J581 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintret karbonstål0.035 "0.01 "214NOK
TB WOODS 3J34 Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 3 størrelse, 0.75 tommers diameter. | AG3EFD 32ZR14 3J341 1 / 2 "3 / 4 "1 mm13 / 32 "0.796875 "Sintret karbonstål0.035 "0.01 "240NOK
TB WOODS 3J78 ​​Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 3 størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AG3EFE 32ZR15 3J781 1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintret karbonstål0.035 "0.01 "241NOK
TB WOODS 4J12 Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 4 størrelse, 0.5 tommers diameter. | AG3EFF 32ZR16 4J121 5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "27 / 64 "0.859375 "Sintret karbonstål0.043 "0.01 "305NOK
TB WOODS 4J34 Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 4 størrelse, 0.75 tommers diameter. | AG3EFH 32ZR18 4J341 5 / 8 "3 / 4 "1 mm27 / 64 "0.859375 "Sintret karbonstål0.043 "0.01 "311NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 4J58 Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 4 størrelse, 0.625 tommers diameter.
302NOK / enhet