TB WOODS Sure-Flex Type J BTS-flenser


filtre
Kroppsstil: Type-J Flens Lukk Koblet , Hylse nødvendig: none , Maks. Vinkelforskyvning: 1 grader , Produkttype: Sure-Flex Type J BTS-flens , Settskruens plassering: En over KS og @ 90 grader , dreiemoment: 1028 Nm
StilModellNav Dia.Bore Dia.Bore SizeNavlengdeLengde gjennom boringMaterialeMaks. Vinkelgap feiljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris (eks. mva)
A
3J38
1 1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintret karbonstål0.035 "0.01 "209NOK
A
3J78
1 1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintret karbonstål0.035 "0.01 "215NOK
A
3J58
1 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintret karbonstål0.035 "0.01 "193NOK
A
3J12
1 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "13 / 32 "0.796875 "Sintret karbonstål0.035 "0.01 "204NOK
A
3J34
1 1 / 2 "3 / 4 "1 mm13 / 32 "0.796875 "Sintret karbonstål0.035 "0.01 "213NOK
A
4J12
1 5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "27 / 64 "0.859375 "Sintret karbonstål0.043 "0.01 "275NOK
A
4J58
1 5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "27 / 64 "0.859375 "Sintret karbonstål0.043 "0.01 "269NOK
A
4J34
1 5 / 8 "3 / 4 "1 mm27 / 64 "0.859375 "Sintret karbonstål0.043 "0.01 "281NOK
A
4J1
1 5 / 8 "1"1"27 / 64 "0.859375 "Sintret karbonstål0.043 "0.01 "274NOK
A
4J78
1 5 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "27 / 64 "0.859375 "Sintret karbonstål0.043 "0.01 "273NOK
A
4J15 / 16
1 5 / 8 "15 / 16 "15 / 16 "27 / 64 "0.859375 "Sintret karbonstål0.043 "0.01 "279NOK
RFQ
A
5J34
1 7 / 8 "3 / 4 "1 mm29 / 64 "1.046875 "Sintret karbonstål0.056 "0.015 "429NOK
A
5J78
1 7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "29 / 64 "1.046875 "Sintret karbonstål0.056 "0.015 "400NOK
A
5J118
1 7 / 8 "1-1 / 8 "1 mm29 / 64 "1.046875 "Sintret karbonstål0.056 "0.015 "394NOK
A
5J58
1 7 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "29 / 64 "1.046875 "Sintret karbonstål0.056 "0.015 "428NOK
A
5J15 / 16
1 7 / 8 "15 / 16 "15 / 16 "29 / 64 "1.046875 "Sintret karbonstål0.056 "0.015 "441NOK
RFQ
A
5J12
1 7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "29 / 64 "1.046875 "Sintret karbonstål0.056 "0.015 "415NOK
A
5J1
1 7 / 8 "1"1"29 / 64 "1.046875 "Sintret karbonstål0.056 "0.015 "429NOK
A
5JMPB
1 7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "29 / 64 "1.046875 "Sintret karbonstål0.056 "0.015 "324NOK
B
6J78
2 1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "9 / 16 "1.3125 "Støpejern med høy styrke0.07 "0.015 "606NOK
B
6J1
2 1 / 2 "1"1"9 / 16 "1.3125 "Støpejern med høy styrke0.07 "0.015 "603NOK
B
6J114
2 1 / 2 "1-1 / 4 "1 mm9 / 16 "1.3125 "Støpejern med høy styrke0.07 "0.015 "603NOK
B
6J138
2 1 / 2 "1-3 / 8 "1 mm9 / 16 "1.3125 "Støpejern med høy styrke0.07 "0.015 "577NOK
B
6J15 / 16
2 1 / 2 "15 / 16 "15 / 16 "9 / 16 "1.3125 "Støpejern med høy styrke0.07 "0.015 "620NOK
RFQ
B
6J1316
2 1 / 2 "1-3 / 16 "1 mm9 / 16 "1.3125 "Støpejern med høy styrke0.07 "0.015 "620NOK
RFQ
B
6J118
2 1 / 2 "1-1 / 8 "1 mm9 / 16 "1.3125 "Støpejern med høy styrke0.07 "0.015 "575NOK
B
6J58
2 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "9 / 16 "1.3125 "Støpejern med høy styrke0.07 "0.015 "603NOK
B
6J34
2 1 / 2 "3 / 4 "1 mm9 / 16 "1.3125 "Støpejern med høy styrke0.07 "0.015 "603NOK
A
3J12MM
38 mm12 mm12 mm10mm20mmSintret karbonstål0.89 "0.25 mm194NOK
A
3J19MM
38 mm19 mm19 mm10mm20mmSintret karbonstål0.89 "0.25 mm221NOK
RFQ
A
3J14MM
38 mm14 mm14 mm10mm20mmSintret karbonstål0.89 "0.25 mm194NOK
A
3J15MM
38 mm15 mm15 mm10mm20mmSintret karbonstål0.89 "0.25 mm194NOK
A
3J16MM
38 mm16 mm16 mm10mm20mmSintret karbonstål0.89 "0.25 mm221NOK
RFQ
A
4J14MM
41mm14 mm14 mm11mm22mmSintret karbonstål1.09 "0.25 mm229NOK
A
4J15MM
41mm15 mm15 mm11mm22mmSintret karbonstål1.09 "0.25 mm261NOK
RFQ
A
4J20MM
41mm20 mm20 mm11mm22mmSintret karbonstål1.09 "0.25 mm279NOK
RFQ
A
4J16MM
41mm16 mm16 mm11mm22mmSintret karbonstål1.09 "0.25 mm229NOK
A
4J25MM
41mm25 mm25 mm11mm22mmSintret karbonstål1.09 "0.25 mm279NOK
RFQ
A
4J19MM
41mm19 mm19 mm11mm22mmSintret karbonstål1.09 "0.25 mm279NOK
RFQ
A
4J24MM
41mm24 mm24 mm11mm22mmSintret karbonstål1.09 "0.25 mm279NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?