Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 6J78 Sure-Flex Type J BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 6 Størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AG3EFV 32ZR29

TB WOODS 6J78 Sure-Flex Type J BTS-flens, støpejern med høy styrke, 6 størrelse, 0.875 tommers diameter.

På lager
Vare: AG3EFV Modell: 6J78Kryssreferanse: 32ZR29
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
681NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
KroppsstilType-J Flens Lukk Koblet
Bore Dia.7 / 8 "
Bore Size7 / 8 "
Boring Toleranse+0.0005" til +0.0015"
BoringstypeFerdig med Keyway
Foring påkrevdnone
Komponent WR0.0268 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse6
Flenselengde1 1 / 4 "
Høyde4"
HP -vurdering @ 100 RPM0.93 hk
HubAkselnav
Nav Dia.2 1 / 2 "
Navlengde9 / 16 "
Ideell forBruksområder i motorer, pumper, kompressorer, blåsere, miksere og transportbånd
Nøkkelstørrelse (in.)3 / 16 "x 3 / 32"
Lengde gjennom boring1.3125 "
MaterialeStøpejern med høy styrke
Maks. Vinkelgap feiljustering0.07 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.015 "
Maks. RPM6000 rpm
Utenfor Dia.4"
Nominell dreiemoment585 XNUMX lbs.-in.
Still inn skrueavstand1 / 4 "
Sett skruestørrelse5 / 16-18 UNC
Setsskrue5 / 16-18 UNC
Setsskruelengde1 1 / 4 "
Stedskrue plasseringEn over KS og @ 90 grader
Krav til strekkskruemoment13 XNUMX lbs.-in.
SF-navlengde9 / 16 "
Vekt1.2 lbs.
Bredde568938 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9495
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellNav Dia.Bore Dia.Bore SizeNavlengdeLengde gjennom boringMaterialeMaks. Vinkelgap feiljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS 3J38 Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 3 størrelse, 0.375 tommer Bore Dia. | AG3EFA 32ZR11 3J381 1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintret karbonstål0.035 "0.01 "235NOK
TB WOODS 3J12 Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 3 størrelse, 0.5 tommers diameter. | AG3EFB 32ZR12 3J121 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "13 / 32 "0.796875 "Sintret karbonstål0.035 "0.01 "225NOK
TB WOODS 3J58 Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 3 størrelse, 0.625 tommer Bore Dia. | AG3EFC 32ZR13 3J581 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintret karbonstål0.035 "0.01 "214NOK
TB WOODS 3J34 Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 3 størrelse, 0.75 tommers diameter. | AG3EFD 32ZR14 3J341 1 / 2 "3 / 4 "1 mm13 / 32 "0.796875 "Sintret karbonstål0.035 "0.01 "240NOK
TB WOODS 3J78 ​​Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 3 størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AG3EFE 32ZR15 3J781 1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintret karbonstål0.035 "0.01 "241NOK
TB WOODS 4J12 Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 4 størrelse, 0.5 tommers diameter. | AG3EFF 32ZR16 4J121 5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "27 / 64 "0.859375 "Sintret karbonstål0.043 "0.01 "305NOK
TB WOODS 4J58 Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 4 størrelse, 0.625 tommer Bore Dia. | AG3EFG 32ZR17 4J581 5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "27 / 64 "0.859375 "Sintret karbonstål0.043 "0.01 "302NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 6J78 Sure-Flex Type J BTS-flens, støpejern med høy styrke, 6 størrelse, 0.875 tommers diameter.
681NOK / enhet