TB WOODS 4J25MM Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 4 Size, 25mm Bore Dia. | AK3ZJE

TB WOODS 4J25MM Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 4 størrelse, 25 mm boring Dia.

Vare: AK3ZJE Modell: 4J25MM
179NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Bore Dia.25 mm
Bore Size25 mm
Boring Toleranse+0.02 mm til +0.041 mm
BoringstypeFerdig med Keyway
Komponent WR0.002 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse4
Flenselengde11mm
HP -vurdering @ 100 RPM0.25 hk
HubAkselnav
Nav Dia.41mm
Navlengde11mm
Nøkkelstørrelse (in.)8mm x 3.3mm
Lengde gjennom boring22mm
MaterialeSintret karbonstål
Maks. Vinkelgap feiljustering1.09 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.25 mm
Maks. RPM7600 rpm
Utenfor Dia.63mm
ProdukttypeSure-Flex Type J BTS-flens
Nominell dreiemoment156 XNUMX lbs.-in.
Still inn skrueavstand5 mm
Sett skruestørrelse1 / 4-20 UNC
Setsskrue1 / 4-20 UNC
Setsskruelengde1 / 4 "
Stedskrue plasseringEn over KS og @ 90 grader
Krav til strekkskruemoment4 Nm
SF-navlengde11 mm
Størrelse4mm
moment~~POS=TRUNC1028 Nm
MomentområdeLO107000
Vekt0.4 lbs.

Produktvarianter

ProduktModellNav Dia.Bore Dia.Bore SizeNavlengdeLengde gjennom boringMaterialeMaks. Vinkelgap feiljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS 3J38 Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 3 størrelse, 0.375 tommer Bore Dia. | AG3EFA 32ZR11 3J381 1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintret karbonstål0.035 "0.01 "235NOK
TB WOODS 3J12 Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 3 størrelse, 0.5 tommers diameter. | AG3EFB 32ZR12 3J121 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "13 / 32 "0.796875 "Sintret karbonstål0.035 "0.01 "225NOK
TB WOODS 3J58 Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 3 størrelse, 0.625 tommer Bore Dia. | AG3EFC 32ZR13 3J581 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintret karbonstål0.035 "0.01 "214NOK
TB WOODS 3J34 Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 3 størrelse, 0.75 tommers diameter. | AG3EFD 32ZR14 3J341 1 / 2 "3 / 4 "1 mm13 / 32 "0.796875 "Sintret karbonstål0.035 "0.01 "240NOK
TB WOODS 3J78 ​​Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 3 størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AG3EFE 32ZR15 3J781 1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintret karbonstål0.035 "0.01 "241NOK
TB WOODS 4J12 Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 4 størrelse, 0.5 tommers diameter. | AG3EFF 32ZR16 4J121 5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "27 / 64 "0.859375 "Sintret karbonstål0.043 "0.01 "305NOK
TB WOODS 4J58 Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 4 størrelse, 0.625 tommer Bore Dia. | AG3EFG 32ZR17 4J581 5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "27 / 64 "0.859375 "Sintret karbonstål0.043 "0.01 "302NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 4J25MM Sure-Flex Type J BTS-flens, sintret karbonstål, 4 størrelse, 25 mm boring Dia.
179NOK / enhet