VESTIL Gaffeltuppbeskyttere i FPU-serien


filtre
Vedleggstype: 72" nylonstropp og krok , Batterier inkludert: Nei , For bruk med gafler Bredde: 4 ", 5" , Gaffelforlengelsesdesign: avrundet , Gaffellommehøyde: 3 / 4 " , Gaffellommebredde: 5 5 / 8 " , Gaffeltykkelse: 0.75 " , Gaffelbredde: 5.63 " , Materiale: polyuretan , Nylonstropp og kroklengde: 72 " , Brukbar gaffellengde: 6.69 " , Brukbar gaffelbredde: 0.5 "
StilModellFARGEHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A
FPU-TK-45-OR
oransje2.75 "7.19 "8.81 "2 046 NOK
RFQ
B
FPU-TN-45-OR
oransje1.5 "7.25 "7.75 "1 474 NOK
RFQ
C
FPU-TK-45-RD
Rød2.75 "7.19 "8.81 "2 046 NOK
RFQ
D
FPU-TN-45-RD
Rød1.5 "7.25 "7.75 "1 474 NOK
RFQ
E
FPU-TK-45-YL
Gul2.75 "7.19 "8.81 "2 046 NOK
RFQ
F
FPU-TN-45-YL
Gul1.5 "7.25 "7.75 "1 474 NOK
RFQ

Gaffeltuppbeskyttere i FPU-serien

Vestil gaffelspissbeskyttere har en slitesterk og lett design og inkluderer en 6 tommers nylonstropp for å feste beskytteren på plass. De gjør gaflene tryggere i alle slags arbeidsmiljøer og reduserer skader. Raptor Supplies tilbyr disse beskytterne i 4 og 5 tommers gaffelbredder og i tykt og tynt skalldesign.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?