ARO 4-veis, 2 posisjons manuell luftkontrollventil


filtre
Luftventiltype: 4-veis, 2-posisjon , Kroppsmateriale: Aluminum , Forbindelse: PT
StilModellRørstørrelseAktuator / returCFMTemp. OmrådeVolumkoeffisientMaks. PressTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
M114LR
1 / 2 "Roterende spak / manuell8515 grader til 122 grader F2.4140 psi4 9 / 32 "3"3 658 NOK
B
E212FS
1 / 4 "Fotpedal / vår26-10 grader til 180 grader F0.7150 psi2"10 9 / 32 "4 021 NOK
A
M112LR
1 / 4 "Roterende spak / manuell4015 grader til 122 grader F1.2140 psi4 9 / 32 "3"3 574 NOK
C
M212LM-R
1 / 4 "Spak / Manuell2615 grader til 122 grader F0.7140 psi1.375 "3.437 "1 742 NOK
D
M212LS-10
1 / 4 "Vri velger/manuell2632 grader til 160 grader F0.7150 psi5.25 "1 35 / 64 "1 473 NOK
E
M212HS-10
1 / 4 "Knapp / vår2632 grader til 160 grader F0.7150 psi4 23 / 32 "1 35 / 64 "1 164 NOK
F
E212LS
1 / 4 "Spak / fjær26-10 grader til 180 grader F0.7150 psi3.875 "6 7 / 32 "2 964 NOK
G
E212HM
1 / 4 "Knapp / Manuell26-10 grader til 180 grader F0.7150 psi1.75 "5-15 / 32 "2 775 NOK
H
M212LM
1 / 4 "Spak / Manuell2615 grader til 122 grader F0.7140 psi4"3.5 "2 352 NOK
I
M212LS
1 / 4 "Spak / fjær2615 grader til 122 grader F0.7140 psi4"3.5 "1 835 NOK
J
M212LS-R
1 / 4 "Spak / fjær2615 grader til 122 grader F0.7140 psi2"4.75 "1 657 NOK
K
M212LS-11
1 / 4 "Lang knottvelger/manuell2632 grader til 160 grader F0.7150 psi5 13 / 32 "1 35 / 64 "1 203 NOK
L
M212HS-11
1 / 4 "Utvidet trykknapp / fjær2632 grader til 160 grader F0.7150 psi4 23 / 32 "1 35 / 64 "2 162 NOK
M
E212TM
1 / 4 "Fotpedal / manuell26-10 grader til 180 grader F0.7150 psi4.625 "9 11 / 32 "3 613 NOK
N
E212HS
1 / 4 "Knapp / vår26-10 grader til 180 grader F0.7150 psi1.75 "6.5 "3 051 NOK
O
M211LS
1 / 8 "Veksle / Vedlikeholdes932 grader til 160 grader F0.2150 psi2 9 / 16 "1.25 "924NOK
P
M211RS
1 / 8 "Rulle / vår932 grader til 160 grader F0.2150 psi2 33 / 64 "1.25 "980NOK
Q
M211HS
1 / 8 "Knapp / vår932 grader til 160 grader F0.2150 psi2 51 / 64 "1.25 "1 008 NOK
R
K213TM
3 / 8 "Fotpedal / manuell83-10 grader til 180 grader F2.3150 psi4"13 "6 492 NOK
S
K213FS
3 / 8 "Fotpedal / vår83-10 grader til 180 grader F2.3150 psi4"13 "6 301 NOK
A
M113LR
3 / 8 "Roterende spak / manuell6515 grader til 122 grader F2.0140 psi4 9 / 32 "3"3 546 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?