Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO K213FS ventilmanual 4-veis | AD8AEH 4HN64

ARO K213FS ventil manuell 4-veis

På lager
Vare: AD8AEH Modell: K213FSKryssref: 4HN64

Få tak i det Mai 6, mandag
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
6 301 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell luftkontrollventil
Aktuator / returFotpedal / vår
Luftventiltype4-veis, 2-posisjon
CFM83
Volumkoeffisient2.3
TilkoblingPT
Maks. Press150 psi
Total høyde4"
Total lengde13 "
Samlet bredde5.25 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-10 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5975
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseAktuator / returCFMTemp. OmrådeVolumkoeffisientMaks. PressTotal høydeTotal lengdePris
ARO M212LS Manuell luftventilspak 1/4 Npt 4 veier | AB2KPE 1MLD9 M212LS1 / 4 "Spak / fjær2615 grader til 122 grader F0.7140 psi4"3.5 "1 835 NOK
ARO M212LM Manuell luftventilspak 1/4 Npt 4-veis | AB2KPF 1MLE1 M212LM1 / 4 "Spak / Manuell2615 grader til 122 grader F0.7140 psi4"3.5 "2 352 NOK
ARO E212FS Ventil Manual 1/4 In | AB9XLQ 2G509 E212FS1 / 4 "Fotpedal / vår26-10 grader til 180 grader F0.7150 psi2"10 9 / 32 "4 021 NOK
ARO E212HM Ventil Manual 1/4 In | AB9XLR 2G511 E212HM1 / 4 "Knapp / Manuell26-10 grader til 180 grader F0.7150 psi1.75 "5-15 / 32 "2 775 NOK
ARO E212HS Ventil Manual 1/4 In | AB9XLT 2G513 E212HS1 / 4 "Knapp / vår26-10 grader til 180 grader F0.7150 psi1.75 "6.5 "3 051 NOK
ARO E212LS ventil manuell 1/4 inn | AB9XLV 2G517 E212LS1 / 4 "Spak / fjær26-10 grader til 180 grader F0.7150 psi3.875 "6 7 / 32 "2 964 NOK
ARO E212TM Ventil Manual 1/4 In | AB9XLW 2G521 E212TM1 / 4 "Fotpedal / manuell26-10 grader til 180 grader F0.7150 psi4.625 "9 11 / 32 "3 613 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO K213FS ventil manuell 4-veis
6 301 NOK / enhet