EATON Danfoss POC1-12-serien tilbakeslagsventiler


Eaton POC1-12-serien tilbakeslagsventiler er enveis strømningskontrollventiler som lar væske eller gass strømme i bare én retning. De er designet for å forhindre tilbakestrømning eller reversering i hydrauliske og pneumatiske systemer.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
02-173263
1 545 NOK
RFQ
A
02-177205
2 106 NOK
RFQ
A
02-173265
1 545 NOK
RFQ
A
02-173264
1 545 NOK
RFQ
B
02-177367
17 336 NOK
RFQ

Egenskaper

  • De har innskrudd patroninstallasjon for kompakt drift og lavt trykkfall.
  • Disse tilbakeslagsventilene har Buna N-tetninger for å motstå petroleumsoljer, bensin og alkohol.
  • De tilbyr SAE rette gjengeforbindelser for ekstra styrke.
  • Disse tilbakeslagsventilene har stålventiler for økt kontroll over væskestrømmen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er temperaturområdet til Eaton POC1-12 Series tilbakeslagsventiler?

-40 til 120 grader C.

Hvilke drivstoff er kompatible med disse tilbakeslagsventilene?

Alle universalvæsker som samsvarer med MIL-H-5606, SAE 10 og SAE 20 standarder er kompatible med disse tilbakeslagsventilene.

Hvordan vedlikeholde disse tilbakeslagsventilene?

  • Inspiser ventilen regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
  • Rengjør ventilen med jevne mellomrom for å fjerne rusk eller forurensninger som kan ha samlet seg.
  • Bruk et mildt løsemiddel og en myk klut eller børste for å rengjøre ventilen.
  • Smør ventilen etter behov for å sikre jevn drift og bruk et kompatibelt smøremiddel.
  • Sjekk ventilens sprekktrykk med jevne mellomrom for å sikre at den fungerer som den skal. Hvis sprekktrykket er for høyt eller for lavt, kan det hende at ventilen må justeres eller skiftes.
  • Hvis ventilen ikke fungerer som den skal eller lekker, feilsøk problemet og løs det umiddelbart for å forhindre ytterligere skade.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?