DICKSON 3 tommers diagrammer


Dickson 3-tommers diagrammer er designet for å registrere temperaturavlesninger mellom 4 til 50 og 76 til 122 grader F. Disse diagrammene er plassert inne i den sirkulære opptakeren ved hjelp av fjærklemmer for å forhindre at de krøller seg under drift.

filtre
StilModellKartstørrelse (in.)OmrådeOpptakstidpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
C301
314 til 32 ° F24 timer.60883NOK
B
C314
310 til 35 ° C7 Day60844NOK
C
C316
325 til 50 °C7 Day60771NOK
D
C315
325 til 50 °C24 timer.60618NOK
E
C310
3-25 til 0°C7 Day60784NOK
F
C306
350 til 96 ° F7 Day60844NOK
G
C304
34 til 50 ° F7 Day60844NOK
H
C302
314 til 32 ° F7 Day60844NOK
I
C317
35 til 20 °C24 timer.60851NOK
J
C308
376 til 122 ° F7 Day60844NOK
K
C313
310 til 35 ° C24 timer.60800NOK
L
C307
376 til 122 ° F24 timer.60883NOK
M
C319
322 til 68 ° F24 timer.60883NOK
N
C320
322 til 68 ° F7 Day60844NOK
O
C312
3-15 til 10°C7 Day60771NOK
P
C309
3-25 til 0°C24 timer.60618NOK
Q
C305
350 til 96 ° F24 timer.60883NOK
R
C303
34 til 50 ° F24 timer.60883NOK
S
C318
35 til 20 °C7 Day60771NOK

Egenskaper

  • Disse enhetene har en sirkulær design for å gi et blikk på de fullstendige dataene som er fanget over en bestemt periode.
  • De tillater registrering av temperaturdata konfigurert innen en tidsramme på 24 timer eller 7 dager for å fullføre én rotasjon.
  • Disse diagrammene er tilgjengelige i en pakke på 60, ​​noe som gir rask og enkel utskifting når den angitte tidsrammen er over, og forhindrer overskriving.

Kompatible tilbehør

  • Temperaturopptakere: Disse 3-tommers kartskriverne bruker disse 3-tommers kartpapirene for å gi skriftlige data over en spesifisert tidsperiode.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelen med å bruke Dickson-diagrammer?

Dickson-diagrammer gir større nøyaktighet og kan enkelt arkivere overvåkingshistorikken.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?