Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DICKSON C302 papirkart, 3 tommer, -14 til 32 grader. F, 7-dagers opptak, pakke med 60 | AC9RJC 3JG31

DICKSON C302 papirkart, 3 tommer, -14 til 32 grader. F, 7-dagers opptak, pakke med 60 stk

På lager
Vare: AC9RJC Modell: C302Kryssref: 3JG31

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
908NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkulært papiroversikt
Kartstørrelse (in.)3
Område14 til 32 grader F.
Opptakstid7 Day

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode4823400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKartstørrelse (in.)OmrådeOpptakstidpk. Antall.Pris
DICKSON C314 papirkart, 3 tommer, 10 til 35 grader. C, 7-dagers opptak, pakke med 60 | AC8XDV 3ELT3 C314310 til 35 Deg.C7 Day60874NOK
DICKSON C301 papirkart, 3 tommer, -14 til 32 grader. F, 24-timers opptak, pakke med 60 | AC8XEC 3ELU1 C301314 til 32 grader F.24 timer.60914NOK
DICKSON C317 papirkart, 3 tommer, -5 til 20 grader. C, 24-timers opptak, pakke med 60 | AC8XEF 3ELU4 C31735 til 20 grader. C24 timer.60915NOK
DICKSON C313 papirkart, 3 tommer, 10 til 35 grader. C, 24-timers opptak, pakke med 60 | AC8XEM 3ELV1 C313310 til 35 Deg.C24 timer.60860NOK
DICKSON C303 papirkart, 3 tommer, 4 til 50 grader. F, 24-timers opptak, pakke med 60 | AC9RJD 3JG32 C30334 til 50 grader F.24 timer.60914NOK
DICKSON C304 papirkart, 3 tommer, 4 til 50 grader. F, 7 dagers opptak, pakke med 60 | AC9RJE 3JG33 C30434 til 50 grader F.7 Day60908NOK
DICKSON C305 papirkart, 3 tommer, 50 til 96 grader. F, 24-timers opptak, pakke med 60 | AC9RJF 3JG34 C305350 til 96 grader F.24 timer.60914NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DICKSON C302 papirkart, 3 tommer, -14 til 32 grader. F, 7-dagers opptak, pakke med 60 stk
908NOK /pakke